TSUBAKIローラーチェーンリンクコンベヤー
つばきのローラチェーンリンクコンベヤは、製造やマテリアルハンドリング用途で材料を指定された経路に沿って効率的に搬送するために使用されます。 これらのコンベヤは、その耐久性、メンテナンスの必要性の低さ、生産プロセスを合理化する能力で高く評価されています。
形式 | モデル | ANSIチェーンサイズ | ピン径の内側 | アイテム価格 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2040オフセットリンク | 2040 | 0.156 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1" | ¥1,275 | |
B | C2040接続リンク | 2040 | 0.156 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1" | ¥779 | |
C | C2040ローラーリンク | 2040 | ピンレス | ローラーチェーンリンク | 1" | ¥282 | |
C | C2050ローラーリンク | 2050 | ピンレス | ローラーチェーンリンク | 1.25 " | ¥403 | |
B | C2050接続リンク | 2050 | 0.2 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1.25 " | ¥877 | |
A | C2050オフセットリンク | 2050 | 0.2 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1.25 " | ¥1,757 | |
B | C2060H接続リンク | C2060H | 0.234 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1.5 " | ¥1,119 | |
A | C2060Hオフセットリンク | C2060H | 0.234 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1.5 " | ¥2,484 | |
C | C2060Hローラーリンク | C2060H | ピンレス | ローラーチェーンリンク | 1.5 " | ¥743 | |
D | C2080H接続リンク | C2080H | 0.312 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 2" | ¥1,918 | |
A | C2080Hオフセットリンク | C2080H | 0.312 " | オフセットローラーチェーンリンク | 2" | ¥4,505 | |
C | C2080Hローラーリンク | C2080H | ピンレス | ローラーチェーンリンク | 2" | ¥1,510 |
動作メカニズム
- 材料はコンベアに積み込まれます。
- チェーンのローラーがスプロケットの歯と噛み合い、動きを開始します。
- チェーンが循環し、指定された経路に沿って材料を運びます。
- 資材はご希望の目的地に降ろされます。
- 連続的なチェーンの動きにより、材料の安定した流れが保証されます。
特徴
- 構造剛性と耐久性を高めるために炭素鋼構造を採用しています。
- これらのチェーンリンクコンベヤは、15 ~ 300 °F の範囲の温度で動作できます。
よくある質問
つばきローラチェーンリンクコンベヤの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- コンベアを停止し、電源を切ります。
- チェーンに摩耗や損傷がないか点検します。
- チェーンとコンベアから破片や汚染物質を取り除きます。
- 推奨に従ってチェーン潤滑剤を塗布します。
- スムーズな操作のために適切なチェーンの張力を確保してください。
- 摩耗または損傷したコンポーネントは直ちに交換してください。
ローラーチェーンリンクコンベヤを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 材料の負荷を処理できることを確認してください。
- 用途に応じて適切なチェーンのサイズとピッチをお選びください。
- 環境条件に基づいて適切な材料を選択してください。
- 必要なコンベア速度と精度を考慮してください。
- 洗浄、潤滑、メンテナンスの容易さを評価します。
- パフォーマンス要件を満たしながら予算内に収まります。
これらのコンベヤはいつ交換すればよいですか?
これらのローラー チェーン リンク コンベヤに過度の摩耗の兆候が見られる場合、または動作要件を満たしていない場合は、交換してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロッカーアクセサリー
- ワークベンチ
- 磁場測定
- ファンコイルサーモスタット
- コックを排水する
- エアレーション
- 目の保護具とアクセサリー
- バルブ
- 危険な場所の備品
- SPEEDAIRE 3/4 "250psiバルク多目的エアホース
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER ハイベイ占有センサー、フォトセルおよびリレー付き
- BRASS KNUCKLE ベイダーコンボシリーズ、ゴーグル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1-20 Unef
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、FKM
- EATON 2090 シリーズ T 字/Y アダプター
- Champion Tool Storage FMPro Plus メンテナンスカート
- TIMKEN RCシリーズ 偏心ロッキングカラー
- ULTRATECH ウルトラ封じ込め壁 M2 完全システム
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、赤