ハッベル配線デバイス-ケレムズオプティマイザーフォトセルおよびリレー付きハイベイ占有センサー
形式 | モデル | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LVPCW | 24 VDC | 24 VDC | ¥25,128 | |
A | HMHB21UPCW | 120から347 VACへ | 120-347 VAC | ¥27,023 |
OPTIMYZER ハイベイ占有センサー、フォトセルおよびリレー付き
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER センサーは、過酷な環境で人の存在を検出することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減するデジタル受動的赤外線センサーです。 照明や HVAC などの補助システムの接続と制御を行うためのリレー センサーと、日光を収集するための 8 つの内蔵フォトセルを備えています。 これらの占有センサーは、低ベイ構成の場合は 16 ~ 45 フィート、高ベイ構成の場合は最大 3 フィートの取り付け高さをサポートします。 これらの H-MOSS MAXX 過酷センサーは、屋外での使用向けに NEMA 120R 評価を受けています。 これらの占有センサーは、347 ~ 24VAC および XNUMXVDC の電圧定格からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハンマー
- ボートと料理の計量
- ミキシングバルブ
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- 金属で検出可能なマーカーとペン
- ワイヤーコネクタ
- 防火
- 林業
- 緊急照明
- ポータブルクーラーおよび飲料
- POWER DRIVE チェーンカップリングスプロケット
- MASON 防振装置
- DIXON Liqui-Fit蛇口コネクタ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン、ブナシール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-32 Unef
- LUBESITE 200シリーズグリースフィーダ
- EATON PowerXL DG1 シリーズ ファン キット
- MAGLINER パレット台車
- KIMBLE CHASE ビュレット
- VESTIL ウェイト