入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイベイセンサー |
色 | ホワイト |
と互換性 | 蛍光灯、LED、誘導器具 |
カバレッジ | 5500sq。ft。@ 30ft。取り付け高さ |
インストールの種類 | フィクスチャマウント |
NEMA評価 | ネマ3R |
最大動作温度。 | -40Deg.Fから149Deg.F |
動作温度 範囲 | -40度から149度F |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | マニュアル |
タイマー範囲 | 4/8/16/30分 |
視角 | 360度 |
電圧 | 120から347 VACへ |
定格電圧 | 120-347 VAC |
ワット@ 120V | 800 |
ワット@ 277V | 1200 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HMHB2LVPCW | 24 VDC | 24 VDC | ¥25,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。