モーションセンサー
形式 | モデル | 出力 | 角度測定範囲 | 消費電流 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 最大 動作電圧 | 最大。 出力信号 | 平均故障時間 | 分。 動作電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A16A070 | ¥36,743 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A11A070 | ¥39,681 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A10A070 | ¥39,681 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 住宅資材 | 最大。 出力信号 | 最大。 放射状の | 最大。 軸荷重、アキシアル | 分。 出力信号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424RA177P120B | ¥54,362 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A07A120B | ¥40,398 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A11A120 | ¥39,681 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A17A120 | ¥39,681 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A10A120B | ¥42,588 | 見積依頼 |
占有/空室調光センサー
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MS-Z101-AL | ¥27,931 | ||
B | MS-Z101-BL | ¥29,293 | ||
C | MS-Z101-BR | ¥29,293 | ||
D | MS-Z101-GR | ¥29,909 | ||
E | MS-Z101-IV | ¥28,358 | ||
F | MS-Z101-LA | ¥27,268 | ||
G | MS-Z101-WH | ¥30,476 |
ワイヤレス占有センサーレトロフィットキット
形式 | モデル | カバレッジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | スポドマー WR WH K1 | ¥65,203 | ||
B | スポドマー WR WH K2 | ¥64,444 |
Radiant シリーズ単極空孔センサー
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | RW500B-BKCC4 | 見積依頼 | |
B | RW500B-LACC4 | 見積依頼 | |
C | RRW600VTC | 見積依頼 | |
D | RW500B-WCC4 | 見積依頼 |
空室センサー
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MS-VPS6M2-DV-WH | ¥13,725 | ||
B | MSCL-VP153M-WH | ¥13,464 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 424A16A100 | ¥36,743 | 見積依頼 |
A | 424A17A100B | ¥42,588 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 消費電流 | 最大。 出力信号 | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A17A050 | ¥39,681 | 見積依頼 | |||||
A | 424A10A050 | ¥39,681 | 見積依頼 |
形式 | モデル | IP評価 | 確実なスイッチオフ距離 | スイッチング距離の確保 | LEDディスプレイ | 分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 最小動作温度 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 165MSK00K1A-5 | ¥25,557 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1D-3 | ¥31,218 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1B-3 | ¥29,253 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165MSK00K1D-3 | ¥28,903 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165MSK00K1G-5 | ¥25,557 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165MSK00K1H-5 | ¥29,107 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1B-5 | ¥31,450 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1G-5 | ¥27,890 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1G-3 | ¥25,703 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1H-5 | ¥31,450 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00H1B | ¥31,416 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1A-3 | ¥25,703 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1A | ¥23,517 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00H1H | ¥31,416 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00H1A | ¥27,873 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1C | ¥25,180 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00H1G | ¥27,873 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1A-5 | ¥27,890 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165MSK00H1A | ¥25,540 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1A-10 | ¥33,374 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00K1D | ¥28,740 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153MSK00B1A | ¥27,873 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 同一平面上に取り付けることはできません | 作動周波数 | 作動タイプ | 接続サイズ | コネクタサイズ | コネクタ タイプ | お問合せフォーム | 連続耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 153270-10 | ¥31,351 | 見積依頼 | ||||||||
A | 166V62-5 | ¥26,064 | 見積依頼 | ||||||||
A | 122261 | ¥17,428 | 見積依頼 | ||||||||
A | 171261-10 | ¥30,005 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153260-5 | ¥25,826 | 見積依頼 | ||||||||
A | 171271V05-5 | ¥58,082 | 見積依頼 | ||||||||
A | 161V62-5 | ¥23,103 | 見積依頼 | ||||||||
A | 166270-6 | ¥27,148 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165260 | ¥18,190 | 見積依頼 | ||||||||
A | 171V62V-3 | ¥54,631 | 見積依頼 | ||||||||
A | 117611E1-3 | ¥85,469 | 見積依頼 | ||||||||
A | 120V62 | ¥18,302 | 見積依頼 | ||||||||
A | 122V62 | ¥18,302 | 見積依頼 | ||||||||
A | 171271AA | ¥23,861 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165270AA-5 | ¥27,383 | 見積依頼 | ||||||||
A | 161271AZ | ¥25,540 | 見積依頼 | ||||||||
A | 114570 | ¥23,086 | 見積依頼 | ||||||||
A | 12027010 | ¥27,907 | 見積依頼 | ||||||||
A | 12027201-2 | ¥24,840 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153270AA | ¥24,986 | 見積依頼 | ||||||||
A | 120272V-5 | ¥58,677 | 見積依頼 | ||||||||
A | 153570AA-8 | ¥34,737 | 見積依頼 | ||||||||
A | 122270-5 | ¥22,725 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165270A0E | ¥23,126 | 見積依頼 | ||||||||
A | 165270-5 | ¥23,517 | 見積依頼 |
モーションセンサー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MS-PPS6-DDV-WH | ¥22,690 | ||
A | MS-OPS6-DDV-WH | ¥28,396 | ||
B | MS-PPS6-DDV-IV | ¥23,789 | ||
C | MS-OPS2-IV | ¥7,828 | ||
D | MS-B102-IV | ¥25,272 | ||
E | MS-OPS2-WH | ¥5,488 | ||
F | MS-OPS5M-WH | ¥11,628 | ||
G | MS-B102-WH | ¥23,763 | ||
H | MS-OPS5M-IV | ¥11,562 | ||
I | MSCL-VP153M-IV | ¥15,425 | ||
J | MS-VPS5M-WH | ¥12,048 | ||
K | MS-VPS2-IV | ¥7,741 | ||
K | MS-VPS5M-IV | ¥12,048 | ||
J | MS-VPS2-WH | ¥7,724 | ||
L | MS-VPS6M2-DV-IV | ¥15,521 |
商用人感センサー
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | OSR300-SI | 見積依頼 | |
B | OS300-SW | 見積依頼 | |
C | WA90 | 見積依頼 | |
D | OS300-SGRY | 見積依頼 | |
C | WA2000 | 見積依頼 | |
E | WDT100-I | 見積依頼 | |
F | WSP201-LA | 見積依頼 | |
G | CSD1000-LV | 見積依頼 |
形式 | モデル | テクノロジー | 角度測定範囲 | 最大。 出力信号 | メカニカルストップ | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 信号シーケンス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A06A030B | ¥37,488 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A10A030B | ¥42,588 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A11A030B | ¥42,588 | 見積依頼 |
空室調光センサー
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MS-Z101-V-AL | ¥32,108 | ||
B | MS-Z101-V-BL | ¥31,957 | ||
C | MS-Z101-V-BR | ¥29,431 | ||
D | MS-Z101-V-GR | ¥27,809 | ||
E | MS-Z101-V-IV | ¥27,931 | ||
F | MS-Z101-V-LA | ¥29,293 | ||
G | MS-Z101-V-WH | ¥33,970 |
形式 | モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 消費電流 | 出力信号最大値 | 出力信号最小 | 住宅資材 | 最大 動作電圧 | 最大。 軸荷重、アキシアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A01A060 | ¥37,488 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A16A060B | ¥39,681 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A11A060 | ¥39,681 | 見積依頼 |
OPTIMYZER ハイベイ占有センサー、フォトセルおよびリレー付き
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER センサーは、過酷な環境で人の存在を検出することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減するデジタル受動的赤外線センサーです。 照明や HVAC などの補助システムの接続と制御を行うためのリレー センサーと、日光を収集するための 8 つの内蔵フォトセルを備えています。 これらの占有センサーは、低ベイ構成の場合は 16 ~ 45 フィート、高ベイ構成の場合は最大 3 フィートの取り付け高さをサポートします。 これらの H-MOSS MAXX 過酷センサーは、屋外での使用向けに NEMA 120R 評価を受けています。 これらの占有センサーは、347 ~ 24VAC および XNUMXVDC の電圧定格からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER センサーは、過酷な環境で人の存在を検出することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減するデジタル受動的赤外線センサーです。 照明や HVAC などの補助システムの接続と制御を行うためのリレー センサーと、日光を収集するための 8 つの内蔵フォトセルを備えています。 これらの占有センサーは、低ベイ構成の場合は 16 ~ 45 フィート、高ベイ構成の場合は最大 3 フィートの取り付け高さをサポートします。 これらの H-MOSS MAXX 過酷センサーは、屋外での使用向けに NEMA 120R 評価を受けています。 これらの占有センサーは、347 ~ 24VAC および XNUMXVDC の電圧定格からお選びいただけます。
形式 | モデル | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LVPCW | ¥25,128 | |||
A | HMHB21UPCW | ¥27,023 |
形式 | モデル | ケーブル長 | コーディングのバリアント | 連続耐衝撃性 | ハウジングの色 | IP評価 | 繰り返し精度 | 耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 165ESK00J11 | ¥68,918 | 見積依頼 | |||||||
A | 153ESK00J31 | ¥89,182 | 見積依頼 | |||||||
A | 153ESK00J21 | ¥111,489 | 見積依頼 | |||||||
A | 153ESK00J11 | ¥68,918 | 見積依頼 | |||||||
A | 153ESK00K11-5 | ¥58,786 | 見積依頼 | |||||||
A | 153ESK00K11 | ¥53,512 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 最大。 軸荷重、アキシアル | 角度測定範囲 | ベアリング | 平均故障時間 | 分。 動作電圧 | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A090 | ¥39,681 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A17A090B | ¥42,588 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A17A090 | ¥39,681 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A16A090 | ¥36,743 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A07A090B | ¥40,398 | 見積依頼 | ||||||||
A | 424A01A090B | ¥40,398 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 作動レバー | ベアリング | 消費電流 | 住宅資材 | 最大。 軸荷重、アキシアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A045 | ¥39,681 | 見積依頼 | |||||
A | 424A07A045B | ¥40,398 | 見積依頼 |
占有センサー
形式 | モデル | 電圧 | 色 | カバレッジ | アイテム価格 | センサータイプ | 時間遅延 | タイマー範囲 | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CM PDT 9 | ¥37,727 | |||||||||
B | RM PDT 9 | ¥45,366 | |||||||||
C | HW13 | ¥36,758 | |||||||||
D | RM 10 | ¥35,266 | |||||||||
A | CM 10 | ¥34,316 | |||||||||
E | CM 6 | ¥35,141 | |||||||||
A | CM 9 | ¥40,547 | |||||||||
A | CM PDT 10 | ¥38,056 | |||||||||
B | RM 9 | ¥34,029 | |||||||||
D | RM PDT 10 | ¥47,017 | |||||||||
C | ウェストバージニア州太平洋夏時間 16 | ¥39,624 | |||||||||
D | RMR10 | ¥39,125 | |||||||||
B | RMR9 | ¥39,950 | |||||||||
F | LWS PDT WH | ¥43,292 | |||||||||
D | RMR PDT 10 | ¥45,904 | |||||||||
B | RMR PDT 9 | ¥42,126 | |||||||||
G | LWS 白 | ¥31,632 | |||||||||
H | CMRB9 | ¥28,213 | |||||||||
I | LWS PDT IV | ¥39,697 | |||||||||
J | LWSⅣ | ¥28,356 | |||||||||
K | WSX 白 | ¥18,740 | |||||||||
L | CMRB10 | ¥27,342 | |||||||||
A | CMR PDT 9 | ¥36,671 | |||||||||
A | CMR PDT 10 | ¥36,734 | |||||||||
A | CMR9 | ¥32,365 |
詳細はこちら
- ラボ機器
- ホースリール
- 機械液
- 聴覚保護
- 空気圧モーター
- 実験室保管
- スプレッダービームアクセサリー
- ミリ/マイクロオームメーター
- 靴カバーとヘアネットディスペンサー
- 地下ユーティリティロケーター
- ADD-A-LEVEL 調整可能なワークベンチ
- CARLISLE デュラパンソリッドカバー
- KABELSCHLEPP 取り付けブラケット
- ARLINGTON かしめナット、鋼のシーリング
- DIXON レデューサーブッシング
- B & P MANUFACTURING ケーブルスタイルのダブルディスクブレーキハンドル
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 6-1/2 インチ、黒
- SUPER-STRUT A182シリーズチャンネルナット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングユニオン、EPDMOリングシール付きFiptx Fipt
- GPI 燃料ノズルスイベル