ストラットチャンネルアクセサリー
クロージャーストリップ
形式 | モデル | 終了 | |
---|---|---|---|
A | A1184-10PL | 見積依頼 | |
B | P3184P-10GY | 見積依頼 | |
C | P3184-10GR | 見積依頼 | |
A | A1184-10GR | 見積依頼 | |
B | P3184P-10GR | 見積依頼 | |
D | P6184P-10GR | 見積依頼 | |
C | P3184-10PG | 見積依頼 |
B248シリーズXNUMX穴オープンアングル
Cooper B-Line B248 シリーズ XNUMX 穴オープン アングルは、構造コンポーネントのフレーム、ブレーシング、補強に堅牢なサポートと安定性を提供します。 これらは、フレーム、機器サポート、ラック、棚システムの構築に応用されています。 これらのオープン エンジェルは、表面にしっかりと取り付けられるように XNUMX 穴設計になっており、迅速かつ確実な取り付けが容易です。 構造剛性を高め、露出した表面の耐食性を高めるために亜鉛メッキを施した鋼構造が特徴です。 これらのオープンアングルには、正確な間隔で精密にカットされた穴があり、構造用途での確実な固定のためのシームレスな位置合わせと取り付けの容易さを保証します。 鋭利な角を減らし、組み立て中の安全な取り扱いを容易にするために面取りされたエッジが装備されており、作業者の偶発的な怪我のリスクを最小限に抑えます。
Cooper B-Line B248 シリーズ XNUMX 穴オープン アングルは、構造コンポーネントのフレーム、ブレーシング、補強に堅牢なサポートと安定性を提供します。 これらは、フレーム、機器サポート、ラック、棚システムの構築に応用されています。 これらのオープン エンジェルは、表面にしっかりと取り付けられるように XNUMX 穴設計になっており、迅速かつ確実な取り付けが容易です。 構造剛性を高め、露出した表面の耐食性を高めるために亜鉛メッキを施した鋼構造が特徴です。 これらのオープンアングルには、正確な間隔で精密にカットされた穴があり、構造用途での確実な固定のためのシームレスな位置合わせと取り付けの容易さを保証します。 鋭利な角を減らし、組み立て中の安全な取り扱いを容易にするために面取りされたエッジが装備されており、作業者の偶発的な怪我のリスクを最小限に抑えます。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B281MSQHDG | 見積依頼 |
A | B281MSQSS4 | 見積依頼 |
A | B281MSQZN | 見積依頼 |
A | B281MSQGRN | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B335-2-1/2GRN | 見積依頼 |
A | B335-2-1/2HDG | 見積依頼 |
A | B335-2-1/2SS4 | 見積依頼 |
A | B335-2-1/2ZN | 見積依頼 |
A | B335-2-3/4ZN | 見積依頼 |
A | B335-2-3/8ZN | 見積依頼 |
A | B335-2-5/8ZN | 見積依頼 |
B273シリーズXNUMX穴ダブルウィングフィッティング
Cooper B-line B273 シリーズ ダブル ウイング フィッティングは、電気および機械設備に使用されるコンポーネントです。 これらは、導管システムの設置と管理を容易にするように設計されています。 これらのダブルウィング継手は、XNUMX 個の事前に開けられた穴を備えているため、電線管の配置に柔軟性をもたらし、複数のサイズの電線管またはパイプに対応できます。 構造剛性を高め、露出した表面の耐食性を高めるために亜鉛電気めっきを施した鋼構造を採用しています。 これらの継手は、継手の強度と安定性を高めるために二重翼設計になっています。
Cooper B-line B273 シリーズ ダブル ウイング フィッティングは、電気および機械設備に使用されるコンポーネントです。 これらは、導管システムの設置と管理を容易にするように設計されています。 これらのダブルウィング継手は、XNUMX 個の事前に開けられた穴を備えているため、電線管の配置に柔軟性をもたらし、複数のサイズの電線管またはパイプに対応できます。 構造剛性を高め、露出した表面の耐食性を高めるために亜鉛電気めっきを施した鋼構造を採用しています。 これらの継手は、継手の強度と安定性を高めるために二重翼設計になっています。
ポストベース
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | SB2219AYZ | 見積依頼 |
A | SB2218AYZ | 見積依頼 |
A | SB2218BYZ | 見積依頼 |
A | SB2218ASPYZ | 見積依頼 |
A | SB2219BYZ | 見積依頼 |
タイプ 12 レイイン配線路アダプタ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 126-12LAHM | 見積依頼 |
A | 22-12LAHM | 見積依頼 |
A | 22-12LAHW | 見積依頼 |
A | 44-12LAHW | 見積依頼 |
A | 66-12LAHM | 見積依頼 |
A | 66-12LAHW | 見積依頼 |
A | 88-12LAHW | 見積依頼 |
A | 44-12LAHM | 見積依頼 |
A | 88-12LAHM | 見積依頼 |
B | 1212-12LASD | 見積依頼 |
A | 126-12LAHW | 見積依頼 |
A | 22-12LASD | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 研磨アクセサリー
- 配送ラベルとアクセサリー
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 減速機
- コルク
- 屋根裏ファンサーモスタット
- 浄水システム
- 空気圧および固体ゴムホイール
- DC永久磁石モーター
- ルブリケーターアクセサリー
- ASHLAND CONVEYOR ガードレール90度半径
- DAYTON バイスジョー4インチ
- WEILER ミディアムグレードフラップディスク
- WOODHEAD 130190シリーズスリップリング
- ANVIL 黒の可鍛鋳鉄ユニオン
- SPEARS VALVES PVC MDW排水廃棄物およびベント継手P107フラッシュブッシュ、スピゴットxハブ
- BALDOR MOTOR 防爆水中モーター、三相、TENV、危険な義務
- BRISKHEAT 暖房ブランケット
- BROWNING Q2タイプ 割テーパブッシュ
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 非常用照明インバーター