形式 | モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | ブラシ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDP3580 | ¥939,123 | |||||||||
A | CDP3326 | ¥396,693 | |||||||||
A | CDP3335 | ¥354,487 | |||||||||
A | CDP3330 | ¥396,693 | |||||||||
A | CDP3310 | ¥336,238 | |||||||||
A | CDP3306 | ¥336,238 | |||||||||
A | CDP3316 | ¥354,487 | |||||||||
A | CDP3320 | ¥396,693 | |||||||||
A | CDP3443 | ¥426,353 | |||||||||
A | CDP3436 | ¥481,684 | |||||||||
A | CDP3440 | ¥481,684 | |||||||||
A | CDP3460 | ¥481,684 | |||||||||
A | CDP3455 | ¥586,061 | |||||||||
A | CDP3445 | ¥586,061 | |||||||||
A | CDP3450 | ¥481,684 | |||||||||
A | CDP3575 | ¥1,079,150 | |||||||||
A | CDP3585 | ¥1,287,623 | |||||||||
A | CDP3590 | ¥1,079,150 | |||||||||
A | CDP3604 | ¥644,763 | |||||||||
A | CDP3603 | ¥1,585,933 | |||||||||
A | CDP3605 | ¥2,691,316 |
プレミアムダックウォッシュガード PMDC モーター、TEFC 180V、C フェイスレスベース
非標準フレーム DC 永久磁石モーター
56C フレームウォッシュダウン DC モーター
Dayton 56C フレームウォッシュダウン DC モーターは、衛生的で清潔な状態を維持するために湿った/高湿度の環境や頻繁な洗浄に耐えられる完全密閉型ハウジングを備えています。 化学、食品および飲料、製薬業界に最適です。 これらのモーターにはボール ベアリングが装備されており、最大 1750 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 モーターの加熱を防ぐために完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、最高周囲温度 40 ℃ で動作できます。1/4、1/3、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されている、これらのウォッシュダウン DC モーターの幅広い製品群からお選びください。
Dayton 56C フレームウォッシュダウン DC モーターは、衛生的で清潔な状態を維持するために湿った/高湿度の環境や頻繁な洗浄に耐えられる完全密閉型ハウジングを備えています。 化学、食品および飲料、製薬業界に最適です。 これらのモーターにはボール ベアリングが装備されており、最大 1750 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 モーターの加熱を防ぐために完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、最高周囲温度 40 ℃ で動作できます。1/4、1/3、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されている、これらのウォッシュダウン DC モーターの幅広い製品群からお選びください。
143/5TC フレーム DC 永久磁石モーター
Dayton 永久磁石 DC モーターは一定のトルクを生成し、コンベア ベルト、ホイスト、ミキサー、容積式ポンプに最適です。 これらのモーターは、最高 143 ℃ までの温度上昇を許容するクラス H 絶縁を備えた NEMA 定格 5/180TC フレームで作られています。これらの連続使用モーターは、時計回りと反時計回りの両方の方向で最大 1750 RPM の速度で動作できます。 これらは簡単に設置できるように正面/ベースに取り付けられており、大きなラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えられるボールベアリングを備えています。 これらのモーターの電流バージョンは 7.5 ~ 15 アンペアから選択できます。 Raptor Supplies.
Dayton 永久磁石 DC モーターは一定のトルクを生成し、コンベア ベルト、ホイスト、ミキサー、容積式ポンプに最適です。 これらのモーターは、最高 143 ℃ までの温度上昇を許容するクラス H 絶縁を備えた NEMA 定格 5/180TC フレームで作られています。これらの連続使用モーターは、時計回りと反時計回りの両方の方向で最大 1750 RPM の速度で動作できます。 これらは簡単に設置できるように正面/ベースに取り付けられており、大きなラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えられるボールベアリングを備えています。 これらのモーターの電流バージョンは 7.5 ~ 15 アンペアから選択できます。 Raptor Supplies.
DC永久磁石モーター
Dayton DC 永久磁石モーターは、速度範囲全体にわたって一定のトルクを生成するために使用され、ミキサー、コンベア ベルト、ホイスト、容積式ポンプでの使用に適しています。 これらの UL 認定モーターには、DC モーターが生成できるトルクが大きいため、強力なラジアル荷重とアキシアル荷重を管理できるボール ベアリングが装備されています。 これらは、ベルト駆動装置、工作機械、コンベヤ、往復ポンプなど、始動が難しい用途向けに設計されています。 F および H 絶縁クラス オプションで利用可能なこれらの永久磁石モーターのラインナップからお選びください。
Dayton DC 永久磁石モーターは、速度範囲全体にわたって一定のトルクを生成するために使用され、ミキサー、コンベア ベルト、ホイスト、容積式ポンプでの使用に適しています。 これらの UL 認定モーターには、DC モーターが生成できるトルクが大きいため、強力なラジアル荷重とアキシアル荷重を管理できるボール ベアリングが装備されています。 これらは、ベルト駆動装置、工作機械、コンベヤ、往復ポンプなど、始動が難しい用途向けに設計されています。 F および H 絶縁クラス オプションで利用可能なこれらの永久磁石モーターのラインナップからお選びください。
SCR ドライブ モーター、一体型 DC、タコ永久磁石
形式 | モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | リビジョン | タイプ | 電圧 | ブラシ | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDP3430-V12 | ¥411,242 | |||||||||
A | CDP3430-V24 | ¥392,134 | |||||||||
A | CDP3410-V12 | ¥361,617 | |||||||||
A | CDP3410-V24 | ¥342,797 | |||||||||
A | CDP3420-V12 | ¥396,693 | |||||||||
A | CDP3440-V12 | ¥590,338 | |||||||||
A | CDP3440-V24 | ¥586,914 | |||||||||
A | CDP3420-V24 | ¥378,444 | |||||||||
A | CDP3445-V24 | ¥849,860 | |||||||||
A | CDP3445-V12 | ¥388,218 |
永久磁石DCモーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WPMDC1.5-18-180V-145TCB | ¥193,691 | 見積依頼 |
B | WPMDC1-36-12V-56CB | ¥130,887 | 見積依頼 |
C | WPMDC12-18-24V-56CB | ¥104,040 | 見積依頼 |
D | WPMDC2-18-180V-145TCB | ¥271,366 | 見積依頼 |
E | WPMDC1.5-18-180V-56CB | ¥129,441 | 見積依頼 |
F | WPMDC34-18-90V-56CB | ¥108,042 | 見積依頼 |
G | WPMDC34-18-24V-56CB | ¥117,933 | 見積依頼 |
H | WPMDC34-18-12V-56CB | ¥118,582 | 見積依頼 |
I | WPMDC12-18-180V-56CB | ¥94,300 | 見積依頼 |
J | WPMDC13-18-90V-56CB | ¥74,314 | 見積依頼 |
K | WPMDC13-18-24V-56CB | ¥87,908 | 見積依頼 |
L | WPMDC1-18-90V-56CB | ¥120,820 | 見積依頼 |
M | WPMDC13-18-180V-56CB | ¥73,514 | 見積依頼 |
N | WPMDC1-18-24V-56CB | ¥131,357 | 見積依頼 |
O | WPMDC1-18-12V-56CB | ¥132,006 | 見積依頼 |
P | WPMDC2-18-180V-56CB | ¥207,112 | 見積依頼 |
Q | WPMDC1-18-180V-56CB | ¥119,871 | 見積依頼 |
R | WPMDC1.5-18-90V-56CB | ¥130,556 | 見積依頼 |
S | WPMDC12-18-90V-56CB | ¥95,088 | 見積依頼 |
T | WPMDC12-18-12V-56CB | ¥104,689 | 見積依頼 |
U | WPMDC13-18-12V-56CB | ¥88,702 | 見積依頼 |
V | WPMDC14-18-90V-56CB | ¥69,517 | 見積依頼 |
W | WPMDC34-18-180V-56CB | ¥107,078 | 見積依頼 |
X | WPMDC1.5-18-24V-56CB | ¥145,751 | 見積依頼 |
SCR ドライブ モーター、分巻
形式 | モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD3434 | ¥369,604 | |||||||||
B | CDX7150 | ¥1,383,058 | |||||||||
A | CD5350 | ¥588,342 | |||||||||
A | CD3450 | ¥420,369 | |||||||||
A | CD3451 | ¥420,369 | |||||||||
A | CD5333 | ¥319,544 | |||||||||
A | CD3476 | ¥522,750 | |||||||||
A | CD3475 | ¥522,750 | |||||||||
A | CD5375 | ¥692,719 | |||||||||
C | CD6218 | ¥985,610 | |||||||||
A | CD5318 | ¥737,781 | |||||||||
C | CD6219 | ¥985,610 | |||||||||
A | CD5319 | ¥737,781 | |||||||||
C | CD6215 | ¥450,963 | |||||||||
C | CD6202 | ¥1,305,018 | |||||||||
C | CD7502 | ¥2,290,345 | |||||||||
C | CD7503 | ¥2,435,787 | |||||||||
C | CD6203 | ¥1,482,124 |
SCRドライブモーター
DCパワーモーター
ペイントフリーウォッシュダウンモーター、1750 RPM、90V DC、0.25 hp、TEFC、56C フレーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CDPSWD3410 | AJ6PCK | ¥521,325 |
DCモーターPmTenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MZD-4001 | AE4CTQ | ¥87,343 |
DCモーターPMTEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4Z380 | AE2QVP | ¥400,192 |
DC永久磁石モーター
永久磁石DC(PMDC)モーターは、永久磁石とDC電流供給を使用して低速で高トルクを生成するのに理想的です。 Raptor Supplies は、Baldor、Marathon Motors、Dayton、Prestoline Motors などのブランドの永久磁石 DC モーターを幅広く提供しています。
永久磁石DCモーター Baldor Motors 製の製品は、車両のウォッシャーやワイパーの操作、エアコンやヒーターの送風機の駆動に適しています。 TEFC を備えた頑丈なスチール フレーム (56C、145TC、184TC、184ATC または 1810ATC)、TENV または XPFC モーター エンクロージャ、および熱と湿気に対する耐性を備えたダイナミック バランス アーマチュアを備えています。 これらの永久 DC モーターの整流子は、連続デューティ磁界を生成するためにアーマチュア接続と融合されていると同時に、低い電流抵抗を提供してヒステリシス損失を低減します。 Baldor Motors PMDC モーターには、減磁を排除するファイン セラミック フェライト磁石と、時計回り (CW) と反時計回り (CCW) 方向のアキシャルおよびラジアル荷重の両方を保持するダブル シール ボール ベアリングが取り付けられています。 これらのモーターのエンドプレートは、グリースの再塗布が容易で熱伝導率が向上するよう、スチール ベアリング インサートを備えたダイカスト合金構造になっています。 速度と直線運動を正確に制御するために、分数出力やサーボモーターのバリエーションも用意されています。
デイトン 永久磁石DCモーター コンベア ベルト、ホイスト、ミキサー、容積式ポンプで使用する定常/可変トルクを生成するために使用されます。 143/5TC、56C、またはさまざまなタイプの断熱材を備えた非標準フレームを備えており、高い動作温度を可能にします。 これらのモーターは、CW 方向と CCW 方向の両方で最大 1800 rpm の速度で動作できます。 フェイス/ベースマウント式なので、どんな場所にも素早く簡単に設置できます。 これらのモーターは、ベルト駆動装置、工作機械、往復ポンプなど、始動が難しいアプリケーションに電力を供給するためにも使用されます。
デイトン 56CフレームウォッシュダウンDC モーターは完全に密閉されたハウジングを備えているため、湿った環境や湿気の多い環境でも動作し、衛生のために頻繁な洗浄に耐えることができます。 化学、食品および飲料、製薬業界に最適です。 このハウジングは汚れや湿気を防ぎ、凝縮した粒子を排水穴から排出します。 これらのモーターにはさらに、モーターの加熱と回転摩擦を低減するために、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャーとボール ベアリングが装備されています。
マラソン モーターとプレストリン DC モーターは、同様の仕様を持つ他の PMDC モーターの直接 OEM 代替品として、空気移動、油圧テール ゲート、除雪機リフトの用途に使用されます。
あなたが使用します
DC 永久磁石モーターは、速度範囲全体にわたって一定のトルクを生成することで、大きなラジアル荷重とアキシアル荷重を処理できます。 コンベヤベルト、ホイスト、ミキサー、容積式ポンプでの用途に最適です。 これらのモーターは、ヒートポンプ、凝縮器ファン、空調および冷凍凝縮ユニットなどの HVAC 機器の駆動にも適しています。 Raptor Supplies また、湿気の多い環境で動作し、頻繁な洗浄に耐えることができるウォッシュダウンDCモーターも提供しています。
特徴
- DC永久磁石モーターは、電気エネルギーを機械的動力に変換することにより、HVAC機器、自動車、コンベヤーベルト、ホイスト、およびポンプに電力を供給するために使用されます。
- それらは、磁場励起装置とコイル巻線を必要としない永久磁石を使用しています。
- これらの永久磁石は、連続使用磁場を生成し、モーターシャフトを動かすための電機子接続に取り付けられています。
- これらのデバイスのボールベアリングは、摩擦損失をさらに低減し、ユニット内での発熱を排除します。
- 選択されたモーターは、完全に密閉されたモーターエンクロージャーと断熱材により、屋外アプリケーションまたはウェット動作条件で使用できます。
動作メカニズム
DC永久磁石モーターを目的の場所に取り付けたら、電力を供給する必要のある機器に取り付けます。 モーターはさらに、モーター出力を監視するためのDC速度制御などの制御アクセサリに接続されています。 次に、ユニットは機器に電力を供給するためのDC電源に接続されます。
規格と承認
DC永久磁石モーターは、自動車、HVACデバイス、ボイラー、圧力容器、またはその他のミッションクリティカルなアプリケーションで使用する前に、ASME、ANSI、API、NACEなどの規格に適合または認定されている必要があります。
よくある質問
これらのDC永久磁石モーターと互換性のあるアクセサリは何ですか?
DC永久磁石モーターには、故障した部品や摩耗した部品を交換するためのさまざまなアクセサリを取り付けることができます。 このタイプのモーターと互換性のあるアクセサリは次のとおりです。
永久磁石DCモーターと汎用DCモーターの違いは何ですか?
汎用DCモーターと永久磁石DC(PMDC)モーターの主な違いは、固定子の構造です。 PMDC固定子は永久磁石でできていますが、DCモーターは電磁石を備えています。 前者は個別の界磁励起を必要としませんが、通常のDCモーター固定子には電磁石に励起を提供するための界磁巻線が付属しています。 PMDCモーターは、界磁巻線がなく、結果として銅損が発生するため、DCモーターと比較した場合にも効率的です。
ユーザーはどのようにしてニーズに合った適切なDC永久磁石モーターを選択できますか?
永久磁石 DC モーターを選択する際に最初に注意すべきことは、ユニットの定格電圧と出力です。 電圧定格はモーターが動作できる入力 DC 電圧を測定し、モーターの出力電力はユニットによって生成される電力 (馬力) を示します。 次に、ユーザーはフレーム、エンクロージャ、断熱材、および取り付けの要件をメモする必要があります。 モーターのフレームデータは、選択したモーターの形状とサイズを示します。 エンクロージャと絶縁とは、外側のカバーを指し、モーターが屋外で使用できるかどうかを示します。 モーターの取り付けデータにより、ユーザーはモーターを希望の場所に取り付けるために必要な取り付けパターンと付属品を知ることができます。
か Raptor Supplies DC永久磁石モーターの他のバリエーションを提供しますか?
はい、 Raptor Supplies さまざまなタイプのモーターを提供しています。 汎用DCモーター, ステッピングモーター & DC巻線フィールドモーター.
詳細はこちら
- 交換部品
- コミュニケーションツール
- 天井タイルと断熱材
- メールボックスと投稿
- 安全スイッチ
- ネイルプラーレッキングとバール
- 接着剤
- シリンダーハンドトラック
- 蛍光灯スターター
- 足場の釘
- NORTON ABRASIVES スーパーファイングレードPSAサンディングディスクロール
- TENNSCO ボルトレス棚、砂
- KIPP M10ネジサイズ調節可能なハンドル
- GRAINGER PTFEフィルムストック
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ブイヨンボウル7-3 / 4オンス
- JAMCO UNシリーズ、ワークベンチ
- EATON H-Maxシリーズメインファン
- JJ KELLER トレーニング証明書
- SMC VALVES ブラケットアセンブリ
- FRIGIDAIRE 括弧