BALDOR MOTOR 防爆水中モーター、三相、TENV、危険義務
形式 | モデル | アンプ | 基底型 | フレーム | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUM73006-4 | 40.7 A | 取り付けなし | 320TY | 6 | 30.000馬力 | 43.12 " | 460 V | 見積依頼
|
A | SUM74004-4 | 51.7 A | 取り付けなし | 250TY | 4 | 40.000馬力 | 37.34 " | 460 V | 見積依頼
|
A | SUM75004-4 | 64.3 A | 取り付けなし | 320TY | 4 | 50.000馬力 | 43.12 " | 460 V | 見積依頼
|
A | SUM75004SM-4 | 64.3 A | 取り付けなし | 320TY | 4 | 50.000馬力 | 42.5 " | 460 V | 見積依頼
|
A | SUM75006-4 | 65.9 A | 取り付けなし | 320TY | 6 | 50.000馬力 | 43.12 " | 460 V | 見積依頼
|
A | SUM76004-4 | 74.9 A | 取り付けなし | 320TY | 4 | 60.000馬力 | 43.12 " | 460 V | 見積依頼
|
A | SUM73004-4 | 79.8A @ 230V 39.9A @ 460V | 取り付けなし | 250TY | 4 | 30.000馬力 | 37.34 " | 230V 460V | 見積依頼
|
A | SUM77506-4 | 90.9 A | リジッド | 360TY | 6 | 75.000馬力 | - | 460 V | 見積依頼
|
A | SUM77504-4 | 91.3 A | 取り付けなし | 320TY | 4 | 75.000馬力 | 43.12 " | 460 V | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- はんだ付けステーションとはんだ除去ステーション
- スプロケット
- ドラムディスペンシングおよび封じ込めシステム
- 熱電対アダプター
- ホッパー足回り
- スイッチ
- 芝刈り機とトリマー
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- バラスト
- ブリアブルガス
- ROADPRO メスフラスコ
- SCHNEIDER ELECTRIC Modicon 221、プログラマブルコントローラ
- EDWARDS SIGNALING ストロボエキスパンダー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 仕切り壁、バスケット付きの完全なパッケージ
- COOPER B-LINE B342 シリーズ XNUMX 穴スプライス プレート
- SPEARS VALVES 40個のGripLocカップリングをスケジュールする
- HUMBOLDT 真ちゅう製フェルール
- BALDOR / DODGE ハウジングアセンブリ
- SMC VALVES AMGシリーズ常温乾燥機
- DAYTON フレキシブルラバーカップリング