POWER DRIVE チェーンカップリングスプロケット
形式 | モデル | ボア径 | ボアタイプ | ブッシングが必要 | キー溝 | 外径 | ピッチ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C4016X1 | 1" | 固定の | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,839 | |
A | C4016X 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 固定の | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,839 | |
A | C4016x1 1/8 | 1-1 / 8」 | 固定の | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,839 | |
B | C5016XH | 1/2 - 1-1/2" | ブッシュ | QTまたはH | - | 4.125 " | 50 | 1.62 " | ¥15,455 | |
B | C6020xb | 1/2 - 2-7/16" | ブッシュ | B | - | 5.5 " | 60 | 2.062 " | ¥26,898 | |
A | C4016X3 / 4 | 3 / 4 " | 固定の | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,839 | |
A | C4016X5 / 8 | 5 / 8 " | 固定の | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,839 | |
A | C4016X7 / 8 | 7 / 8 " | 固定の | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,839 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧入継手
- トレイと大皿の提供
- 液面トランスミッターディスプレイ
- 農業用およびガーデンフォーク
- 回転および直線レーザーレベル
- バッグとバッグアクセサリー
- 空気の動き
- はかりとはかり付属品
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 土壌試験
- BRADY パイプマーカー、アスベスト含有
- SPEEDAIRE フットブラケットアルミニウム
- DAYTON ドライブパッケージ付きリバーシブルファン、高さ34インチ
- DECTRON USA ブラケット
- BRADY ロックアウト南京錠
- SUPER-STRUT コーナー角度
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、フランジ付きエンド、EPDM
- EATON NGシリーズ 電子配線用遮断器 NGフレーム
- EATON スプリットフランジキット
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.160チェーン用