圧入継手
ストップ付きカップリング
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7481298 | ¥8,955 | |
A | PWR7481331 | ¥24,820 | |
A | PWR7480077 | ¥11,454 | |
A | PWR7481309 | ¥10,125 | |
A | PWR7480055 | ¥34,102 | |
A | PWR7480066 | ¥10,349 | |
A | PWR7480022 | ¥13,807 | |
A | PWR7481408 | ¥38,855 | |
A | PWR7480088 | ¥15,796 | |
A | PWR7481364 | ¥12,362 | |
A | PWR7481386 | ¥21,307 | |
A | PWR7480099 | ¥19,686 | |
A | PWR7480033 | ¥17,605 | |
A | PWR7480101 | ¥25,639 | |
A | PWR7481397 | ¥27,788 | |
A | PWR7481342 | ¥36,281 | |
A | PWR7481311 | ¥14,616 | |
A | PWR7480110 | ¥35,825 | |
A | PWR7480000 | ¥8,500 | |
A | PWR7481375 | ¥16,690 | |
A | PWR7481353 | ¥10,965 | |
A | PWR7480011 | ¥9,581 | |
A | PWR7481320 | ¥18,638 | |
A | PWR7480044 | ¥23,412 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482343 | ¥32,021 | |
A | PWR7482145 | ¥11,097 | |
A | PWR7482191 | ¥16,054 | |
A | PWR7482167 | ¥12,552 | |
A | PWR7482233 | ¥18,934 |
カップリング ノーストップ、ステンレス鋼、プレス×プレス、FKM シール
XL-Cキャップ、SS、プレス接続、EPDMシール
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482277 | ¥25,160 | |
A | PWR7482332 | ¥33,388 | |
A | PWR7482156 | ¥16,534 | |
A | PWR7482255 | ¥24,527 | |
A | PWR7482189 | ¥19,907 | |
A | PWR7482200 | ¥23,663 | |
A | PWR7482222 | ¥23,578 | |
A | PWR7482321 | ¥35,499 | |
A | PWR7482244 | ¥26,112 | |
A | PWR7482299 | ¥35,016 | |
A | PWR7482211 | ¥23,534 | |
A | PWR7482288 | ¥22,120 | |
A | PWR7482178 | ¥19,029 | |
A | PWR7482266 | ¥26,207 | |
A | PWR7482310 | ¥36,488 | |
A | PWR7482301 | ¥34,768 |
Powerpress シリーズ ガスオスアダプター
Apollo PowerPress シリーズ ガス オス アダプタは、サイズ範囲 10/40 ~ 1 インチのスケジュール 2 ~ 2 の厚肉鋼管で使用するように設計されたプレス システムです。 腐食を防ぐために亜鉛ニッケルコーティングが施されており、防水動作のために EPDM または HNBR シール要素が装備されています。 これらのアダプタは、特許取得済みの色分けされたビジュアル コントロール リング (VCR) を備えており、接続が適切に押されたことを明確に示します。 これらの視覚的なコントロール リングにより、ユーザーはプレスされていない接続を識別し、プレス中にパイプが最適な位置にあることを確認できます。 これらは、ASTM A10、A40、A53、および A106 規格に準拠した黒色鋼 / 亜鉛メッキ鋼 / エポキシコーティング鋼構造を有する厚さ 135 および 795 の壁の鋼管と互換性があります。 これらのオスアダプターの最大動作圧力は 230 psi で、EPDM シール要素を使用している間、-40 ~ 302 °F の範囲の温度で動作します。 HNBR シーリング エレメントを使用する場合、最大動作圧力は 150 psi で、動作温度の範囲は -40 ~ 194 °F です。
Apollo PowerPress シリーズ ガス オス アダプタは、サイズ範囲 10/40 ~ 1 インチのスケジュール 2 ~ 2 の厚肉鋼管で使用するように設計されたプレス システムです。 腐食を防ぐために亜鉛ニッケルコーティングが施されており、防水動作のために EPDM または HNBR シール要素が装備されています。 これらのアダプタは、特許取得済みの色分けされたビジュアル コントロール リング (VCR) を備えており、接続が適切に押されたことを明確に示します。 これらの視覚的なコントロール リングにより、ユーザーはプレスされていない接続を識別し、プレス中にパイプが最適な位置にあることを確認できます。 これらは、ASTM A10、A40、A53、および A106 規格に準拠した黒色鋼 / 亜鉛メッキ鋼 / エポキシコーティング鋼構造を有する厚さ 135 および 795 の壁の鋼管と互換性があります。 これらのオスアダプターの最大動作圧力は 230 psi で、EPDM シール要素を使用している間、-40 ~ 302 °F の範囲の温度で動作します。 HNBR シーリング エレメントを使用する場合、最大動作圧力は 150 psi で、動作温度の範囲は -40 ~ 194 °F です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482112 | ¥19,689 | |
A | PWR7482134 | ¥34,384 | |
A | PWR7482123 | ¥22,922 | |
A | PWR7482081 | ¥12,362 | |
A | PWR7482090 | ¥13,355 | |
A | PWR7482101 | ¥16,320 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7481133 | ¥51,129 | |
A | PWR7482376 | ¥58,412 | |
A | PWR7481144 | ¥64,059 | |
A | PWR7482365 | ¥47,780 | |
A | PWR7482398 | ¥85,227 | |
A | PWR7481111 | ¥42,547 | |
A | PWR7482354 | ¥48,572 | |
A | PWR7481166 | ¥93,115 | |
A | PWR7482387 | ¥75,031 | |
A | PWR7481122 | ¥41,850 | |
A | PWR7481155 | ¥72,590 | |
A | PWR7482409 | ¥106,644 |
XL-C レデューサー、銅、プレス X FTG 接続
詳細はこちら
- ホースリール
- 自動車電気
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 安全保管
- 溶接棒とワイヤー
- DC電源
- 作業プラットフォーム
- ガス検知器・充電器
- ブースターポンプとシステム
- ドアガード
- AUTONICS 流体および空気圧センサー
- SMC VALVES PVCアングルボールバルブ MNPT×テーパーバーブ
- DAYTON ベルトドライブブロワー、15-1 / 16インチ、シングルインレット
- MSI クレーン動力計
- EATON モールドケースサーキットブレーカモジュールプレート
- VISIONTRON Urn トップ ロープ ポスト
- STEARNS BRAKES 垂直取り付けピン
- LINEAR 電磁ロック作動装置
- WALTER TOOLS ダイヤモンド刃先交換式フライスインサート
- MONTEZUMA 引き出し