入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンカップリングスプロケット |
ボア径 | 1/2 - 2-7/16" |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | B |
HP定格@ 100 RPM | 3.86 |
材料 | 鋼 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.0050 |
外径 | 5.5 " |
ピッチ | 60 |
温度。 範囲 | -25度 - 150度 |
幅(Width) | 2.062 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8483901010 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | ボアタイプ | ブッシングが必要 | キー溝 | 外径 | ピッチ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4016X 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 固定の | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,369 | |
C4016X1 | 1" | 固定の | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,369 | |
C4016x1 1/8 | 1-1 / 8」 | 固定の | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,369 | |
C4016X3 / 4 | 3 / 4 " | 固定の | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,369 | |
C4016X5 / 8 | 5 / 8 " | 固定の | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,369 | |
C4016X7 / 8 | 7 / 8 " | 固定の | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ¥7,369 | |
C5016XH | 1/2 - 1-1/2" | ブッシュ | QTまたはH | - | 4.125 " | 50 | 1.62 " | ¥14,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。