POWER DRIVE
インディアナ州ミシガン市で 1981 年に設立された PowerDrive は、鋳鉄、鋼、アルミニウム、プラスチックの豊富な在庫を備え、動力伝達業界向けの同期ドライブおよびトルク ドライブ製品を製造しています。 続きを読む
パワードライブについて
PowerDrive カタログには、テーパー & QD ブッシング、チェーン カップリング、ベルト アクセサリ、同期ドライブ ギアベルト プーリー、アイドラー スプロケット、ドライブ タイナー、アイドラー シーブ、ギアベルト アイドラー、タイナー シャフトなどが含まれます。 PowerDrive ギアベルト プーリー シャフトサイズに正確に適合するように開始穴を加工するためのプレーンボア設計が特徴です。これらのギアベルト プーリーには台形の歯形の溝があり、低から中程度の用途で効率的なトルク伝達を実現します。特定のシャフトや用途の要件に基づいてキー溝や止めネジをカスタマイズする機能が備わっています。これらのギアベルト プーリーは、上部の幅とピッチが一致する XL シリーズ タイミング ベルトとの適応性を提供します。さらに、耐久性を高めるアルミニウム構造を特徴としています。ブランドの Vベルトアイドラシーブ 針状ころ軸受タイプを採用し、信頼性の高い性能を発揮します。これらのアイドラシーブは、V 形ベルトまたは丸ベルトと互換性のある溝付きデザインです。鋳鉄製なので長寿命です。これらのアイドラ シーブは、タイトナー シャフトやさまざまな V ベルト セクション (4L、5L、A、B) と併用できる多用途性を備えています。ボア径は 1/2 / 1 インチ、ハブ径は 1-9/16 / 1-7/8 インチで、正確かつ効率的な操作を実現します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の PowerDrive MPN は、同等の Martin Sprocket、Morse Drum、Gates、および Vulcan Hart モデルへの個別の参照を交差させます。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies には同等の PowerDrive 製品があります。
発送
これらの PowerDrive 製品は小型です。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの PowerDrive 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために航空便で配送されます。
主な商号
テーパーロックブッシング
これらは、スプロケットやプーリーなどの機械に簡単に接続できる多用途のコンポーネントです。これらのブッシングは高い公差を備えているため、追加の変更を加えることなく簡単に使用できます。 cosを排除します...続きを見る
スプリットテーパースチールブッシュ
これらのブッシングは、ドライブの振動を最小限に抑えるための同心ボア用の頑丈なフランジと、確実なシャフトクランプのための二重分割バレルを備えています。外部キーにより確実な駆動とトルクの増加が保証されます。...続きを見る
よくある質問
PowerDrive ニードルベアリング アイドラ スプロケットとボール ベアリング アイドラ スプロケットの違いは何ですか?
ニードルベアリングアイドラスプロケットとボールベアリングアイドラスプロケットの主な違いは、使用されるベアリングの種類にあります。ニードルベアリングアイドラスプロケットは、円筒ころであるニードルベアリングを採用しているため、回転がスムーズになり、耐荷重性が向上します。一方、ボールベアリングアイドラスプロケットはボールベアリングを採用することでフリクションを低減し、耐久性を高めています。この 2 つのどちらを選択するかは、特定のアプリケーション要件に応じて決まります。ニードル ベアリングはより高い負荷容量を提供し、ボール ベアリングはより低い摩擦を提供してスムーズな操作を実現します。
どのような PowerDrive ベルト アクセサリが利用可能か Raptor Supplies?
Raptor Supplies オファー Vベルトのルール, Vベルトテンションチェッカー & Vベルトウォールラック.
詳細はこちら
- ロックシステム
- 給湯器
- ほうきブラシとちりとり
- 研磨
- 冷凍
- フロートスイッチ
- ウォークランプ
- パンチとチゼルのセット
- パイプ断熱シート
- 皿とペトリ皿アクセサリー
- WESTWARD 万能ファイル
- PARKER
- DIXON 長いフェルール
- THOMAS & BETTS LTEUS02Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ テーパー ブッシュ 4 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- FRIEDRICH 縦型パッケージエアコン
- LINN GEAR ギアラック、直径4ピッチ
- BOSCH コードレスハンマードリル
- CONTINENTAL バルク石油ホース
- GEDORE コンビネーションレンチ