入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | C2060H |
ピン径の内側 | ピンレス |
材料 | 炭素鋼 |
ピッチ | 1.5 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
タイプ | コンベヤー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ANSIチェーンサイズ | ピン径の内側 | アイテム価格 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040接続リンク | 2040 | 0.156 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1" | ¥941 | ||
C2050接続リンク | 2050 | 0.2 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1.25 " | ¥1,060 | ||
C2060H接続リンク | C2060H | 0.234 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1.5 " | ¥1,351 | ||
C2080H接続リンク | C2080H | 0.312 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 2" | ¥2,316 | ||
C2040オフセットリンク | 2040 | 0.156 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1" | ¥1,408 | ||
C2050オフセットリンク | 2050 | 0.2 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1.25 " | ¥1,942 | ||
C2060Hオフセットリンク | C2060H | 0.234 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1.5 " | ¥2,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。