TSUBAKI
つばきは90年以上の経験を活かし、工業用ローラチェーンおよびチェーン製品を幅広く製造してきました。 大阪市北区に本社を置くTsubakiは、パワートランスミッション、モーションコントロール、マテリアルハンドリング、および自動車用タイミングドライブシステムのサービスを提供しています。 続きを読む
フィルタ
動力伝達
空気力学
機械加工
Electrical
マテリアルハンドリング
パンプス
配管
フリートと車両のメンテナンス
動力伝達 フィルタ
チェーンとツール全ラインナップを見る
鎖 伝動用ドライブチェーン、搬送用アタッチメントチェーン。 食品包装、フォークリフトトラック、油田掘削、オートバイ、および耐久性のあるコンベアとコンパクトなスペースでの最大の動力伝達を必要とするその他の用途に使用されます。
チェーンリンク 硬化炭素鋼リンクは重荷重に耐えることができ、他の ANSI ローラー チェーンと完全に互換性があります。 ステンレス鋼のリンクは、食品、海水、または化学薬品が存在する腐食条件に対応します。 ポリスチールチェーンリンクは衛生管理が必要だが潤滑が不適切な場所に最適です
チェーンツール 工業用ローラーチェーンとの使用に適したプーラーとデタッチャーが含まれています。 専用ツールを使用購入に進む、装置に装着したままローラーチェーンを分解できます。
スプロケットと検査サービスドア全ラインナップを見る
アイドラースプロケット 検査サービスドア 産業用コンベヤ筐体および材料処理/ハンドリング装置向けに設計された防塵・防湿ワンタッチ検査ドア。 特許取得済みのユニークなロック可能なプレハブ式ユニットで、取り付けが簡単で、特別な工具を使わずに素早く簡単にアクセスできます。
スプロケット 6 x 6 レーシングと 0.75 インチピッチのリーフ チェーン接続リンクは、25800 ポンドの破断強度を提供します。 衝撃荷重や摩耗に強く、メンテナンスは最小限で済みます。 熱処理されたスチール製で、過酷な作業にも耐えます
ブッシング全ラインナップを見る
キーレスブッシング 内部のテーパー付き機械的ロッキングウェッジを使用して、シャフトコンポーネントをシャフトに位置決めしてロックするように設計されています。 摩擦タイプのロック装置は、シャフトとハブをバックラッシュなく簡単かつ確実に接続します。 クリーンルームでの使用に適した耐環境性ブッシュ
テーパードおよびQDブッシング
椿について
つばきチェーンのカタログには、チェーンリンク、ローラチェーン、キーレスブッシュ、点検サービスドア、チェーンツールが含まれています。 つばき プラスチックローラーチェーン 自己潤滑特性を備えており、これはプラスチック材料の注目すべき特性であり、外部潤滑の必要性を排除します。 これらのつばきプラスチックドライブチェーンは、最大 4 ポンドの荷重に耐えます。 600 ASシリーズ ローラチェーン チェーンの耐用年数を延ばすために摩耗寿命を 40 倍にし、既存のステンレススチールチェーンのオプションを上回ります。 これらのTsubaki ローラ チェーンは、-750 ~ 1386 °F の温度範囲で動作できます。これらの Tsubaki ローラ チェーンは、XNUMX ポンドの耐荷重があり、耐久性のためのステンレス鋼構造が特徴です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
つばき製品の一部の MPN は、同等の Dayton、Dixon、および Morse Drum のモデル番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies つばき製品の同等品をご用意しております。
発送
つばきの商品は小さいサイズもございます。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
スーパーステンレスチェーン
つばきのスーパーステンレスチェーンは産業用チェーンの画期的な革新です。 ステンレス鋼の耐食性と炭素鋼の強度を兼ね備えており、工具に最適です。...続きを見る
表面処理ネプチューンチェーン
つばきのネプチューンチェーンは産業用チェーン技術の大幅な進歩であり、卓越した耐食性と耐薬品性が要求される厳しい環境向けに特別に設計されています。 それには注目すべき点があります...続きを見る
よくある質問
ツバキネプチューンチェーンは耐食性がありますか?
このチェーンは、腐食、水、アルカリ性化学薬品、さらには塩水に対しても高い耐性を備えており、厳しい条件に最適です。
ローラーチェーンにプラスチックローラーを使用する主な利点は何ですか?
プラスチックローラーは摩擦と摩耗を軽減し、静かに動作し、耐腐食性があります。 また、搬送物に傷を付けたり損傷したりするリスクを最小限に抑えるため、デリケートな用途に最適です。
つばきの産業チェーンの特長は何ですか?
つばきのチェーンは耐久性、高い耐荷重能力、革新的なデザインで知られており、要求の厳しい用途に適しています。