ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Cutting Blades
Allpax 切断ブレードは、製造、建設、自動車、包装業界における正確かつ効率的な切断作業に使用されます。 ボール紙、プラスチック、発泡体、ゴム、布地をきれいに正確にカットできます。 これらの刃物を活用して生産性の向上、効率化を図ります。...作業の効率化と切断プロセスの品質の向上を実現します。続きを见る
形式 | モデル | 高さ | 長さ | ピースなし | 幅(Width) | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1600 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | 高強度鋼 | ¥3,307 | |
B | AX1601 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | 高強度鋼 | ¥3,910 | |
C | AX1610 | 2 / 7 " | 2" | - | 1 1 / 9 " | 鋼 | ¥11,900 |
特徴
- Allpax 切断ブレードは、鈍い刃や丸い刃よりも正確な切断を実現します。
- 構造剛性と靭性を高めるためのスチール構造が特徴です。
- これらの台形刃は、プラスチック、ボール紙、布地などの材料を快適に切断できます。
対応アクセサリー
- オールパックス 6000 シリーズ ヘビーデューティ ガスケット カッター キット: コルク、繊維、ゴム、プラスチック、フェルトからさまざまなサイズのシールを作成します。 これらのキットは正確なカットを提供し、きれいなエッジを残してしっかりとしたシールを形成します。 ガスケット材料の座屈を軽減し、正確に切断するための輪郭のあるエッジを備えた高級真鍮カッターブロックが特徴です。 これらのガスケット カッター キットには、直径 61 インチまで切断できるクロムメッキ鋼製エクステンション バーと、深さ 3/4 インチまでの切断用に切断刃を保持する六角ネジが付属しています。
- オールパックス 6100 シリーズ ヘビーデューティ ガスケット カッター キット: これらのメートル ガスケット カッター キットは、直径 61 インチまでのガスケットおよび円形ジョイントを正確に切断できるように設計された工場で組み立てられたツールです。革、ゴム、プラスチック、PTFE、加硫繊維などのさまざまな素材を切断できます。これらのキットは正確なカット、きれいなエッジ、しっかりとしたシールを保証し、フランジ ガスケットに最適です。
- オールパックス 4000シリーズ中型 ガスケット カッター キット: ゴム、グラスファイバー、コルクなどの材料を使用したフランジ ガスケットの精密な切断と製造用に設計されています。 これらは、ボイラー、チラー、冷蔵庫、高圧蒸気システム、変圧器、その他同様のシステムを含む幅広い用途に適しています。
よくある質問
Allpax 切断刃の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- Allpax 切削工具を電源から外し、刃がいかなる表面にも接触していないことを確認してください。
- ブラシまたは圧縮空気を使用して、切断ブレードから破片や余分な材料を取り除きます。 刃を傷つけないように優しく扱ってください。
- 容器にぬるま湯と中性洗剤を混ぜたものを用意します。
- 柔らかい布またはスポンジを石鹸水に浸し、カッティングブレードを優しく拭いて、汚れ、グリース、または残留物を取り除きます。 堆積が発生する可能性があるブレードのエッジに注意してください。
- ブレードをきれいな水ですすぎ、石鹸の残留物を取り除きます。
- 清潔で糸くずの出ない布を使用してブレードを慎重に乾燥させます。 錆や腐食を防ぐため、ブレードに水分が残らないようにしてください。
- 切断刃に摩耗、損傷、または切れ味の兆候がないか点検します。 必要に応じて、メーカーの指示に従って刃を研ぐか交換してください。
- ブレードがきれいで乾燥したら、腐食から保護するために潤滑剤または防錆剤の薄い層を塗布します。
- Allpax 切削工具は、湿気やほこりから離れた清潔で乾燥した場所に保管してください。
これらの切断刃を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 作業する材料の種類に合わせて特別に設計された切断ブレードを検討してください。
- 切断作業の寸法と要件に基づいて、適切なブレードのサイズと形状を選択してください。
- 耐久性と早期の切れ味に対する耐性を備えた高品質のブレードを探してください。
- 適切なフィット感としっかりとしたシールを確保するには、精度ときれいなカットで知られるブレードを選択してください。
- 選択したブレードが特定の Allpax 切削工具モデルと互換性があることを確認してください。
Allpax 切断ブレードを操作する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 破片から目を保護するために、常に安全ゴーグルまたはフェイスシールドを着用してください。
- 手を切り傷や怪我から守るために手袋を着用してください。
- ワークを確実に保持し、不用意な動きを防ぎます。
- 切断刃を Allpax ツールに合わせてしっかりと取り付けます。
- ヒュームや粉塵の蓄積を避けるため、換気の良い場所で操作してください。
- 動いているブレードとの接触を避け、動作中にブレードを調整しないでください。
- 使用しないときは、切断ツールを外すか電源を切ってください。
- 定期的に刃の摩耗や損傷を検査し、必要に応じて交換または研ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリー専用工具
- 音声データパッチコード
- 赤外線ヒーターエレメント
- 真空および圧力リリーフバルブ
- ラボ用アダプターとジョイント
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- パンプス
- 非電気的特性のテスト
- Hardware
- タンブラーとメディア
- APPROVED VENDOR ハーフカップリング、FNPT、亜鉛メッキ鍛造鋼
- OMRON 24VAC、リレー
- AMPCO METAL 3/8 "ドライブメトリックソケット
- APPROVED VENDOR CD および DVD ハブ
- BRADY パイプマーカー、トルエン
- ANVIL 鋳鉄キャップ Npt、亜鉛メッキ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- HUMBOLDT キューブプラテン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MSTD ウォーム/ウォーム二減速減速機