ガスケットカッターアクセサリー
ガスケットカッターとアクセサリーは、革、ゴム、プラスチック、または他の同様の材料からガスケットを作成するために使用されます。 Raptor Supplies 幅広い円形ガスケット カッターを提供しており、...続きを読む
ピボットポストアセンブリ
トップシャフトリビルドキット
6100シリーズカッターブロックアセンブリ
ボトムシャフトリビルドキット
ハードウェアキット
ガスケットカッター
2000シリーズコンパクトカッターブレード
カッティングディスク
スケールバー
カッティングブレード
RTV シリコーンガスケットメーカー
6000シリーズエクステンションバー
刻み付きナット
ガスケットカッターアクセサリー
Shafts
メートルスケールバー
SM4 メタルカッターセット
中・軽量カッター刃
パワーパンチハンドル、長さ4-1/2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AX1885 | AG8YAH | ¥13,036 |
耐久性の高い拡張スタイルのガスケットカッターエクステンションバーキット、
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AX1612 | CH9AKM | ¥13,451 |
トップカッターリフターベアリング、長さ2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AX1492 | AG8YCL | ¥6,343 |
ガスケットカッターアクセサリー
ガスケットカッターとアクセサリは、金属または非金属材料からさまざまなサイズのシール/ガスケットを作成するために使用されます。 それらは、正確な寸法ときれいなエッジを備えたガスケットを提供し、機械的接合部の周りに緊密なシールを形成します。 これらの円形ガスケットカッターは、コルク、繊維、ゴム、皮革などの薄い金属および非金属材料を切断できます。
Allpax は、高品質の電動ロータリー ガスケット カッターと 手動ロータリー リング、フランジ、異形ガスケットを加工するためのガスケットカッター。 これらの回転式円形ガスケット カッターは、手動または電動モーターの両方を使用して、カッティング ディスクを使用して必要なガスケットを切り出すことができます。 これらの円形ガスケット カッターは、メンテナンスの手間がかからず、長期にわたる運用を実現するために、バイスおよびベンチ取り付け構成で取り付けることができます。 構造強度を高め、過酷な使用下でも磨耗、曲がり、破損を防止するために、精密鋼部品と熱処理されたロータリーカッティングディスクを備えた頑丈な鋳鉄フレームを備えています。
Allpax は、次のような延長スタイルの円形ガスケット カッター キットも提供しています。 6000シリーズ ポータブルガスケット切断用の円形ガスケットカッターキット。 これらの円形ガスケットカッターキットには、まな板を正確に切断するための輪郭のあるエッジと刻印された目盛りが付いたカッターブロックが含まれており、ブレードの摩擦をさらに減らし、ガスケット材料の破損を最小限に抑えます。 ガスケット切断キットは、どこでも切断プロセスを実行するための頑丈な収納ケースに入っています。 キットには、さまざまなサイズのセンターピンと、さまざまな厚さのガスケット材料を保持および切り取るためのカッティングブレードも含まれています。
Palmetto Packings ハンドヘルド円形ガスケット カッター キット (モデル 1119 & 1132) は、軟金属および非金属材料から直径 1 ~ 70 インチの円形ガスケットをスクライビング、レイアウト作業、切り出すために使用されます。
Raptor Supplies は、大径ガスケットを作成し、シーリングツールとしてすぐに使用できるようにするためのエクステンションバー、ダブテールデザイナー、ボルト穴ロケーターなどのアクセサリを提供します。 また、古くなった、損傷した、磨耗した部品を交換するために、カッティングディスク、ローレットナット、スピンドルなどの交換部品も提供しています。
あなたが使用します
円形ガスケット カッターとアクセサリは、食品加工、海洋、石油化学、接客業、製紙および包装などの製造業において、革、ゴム、プラスチックなどの材料から正確な円形ジョイントやガスケットを切断するのに最適です。
特徴
- 円形のガスケットカッターとアクセサリは、圧縮下でXNUMXつの合わせ面をシールするガスケットを作成するのに理想的です。
- メートルサイズの円形ガスケットカッターは、6 mm ~ 1550 mm の範囲の直径 (切断径) のガスケットを切断できます。
- インペリアル (SAE) タイプの円形ガスケット カッターの切断直径は 1/4 ~ 61 インチです。
- 彼らは0.25から1.6インチの範囲の深さ/厚さを持っている薄い金属または非金属材料を切ることができます。
- これらの円形ガスケットカッターは、鋳鉄/真ちゅう/アルミニウム/プラスチック構造を備えています。 鋳鉄製のボディは構造強度を提供しますが、 真鍮, アルミニウムまたは プラスチック 本体は耐食性を提供します。
- スケールバーは、回転式ガスケットカッターで切断直径を決定するために使用されます。 円形ガスケットカッターと同様に、スケールバーも 帝国 & メトリック バリアント。
- Raptor Supplies また、エクステンションスタイルの円形ガスケットカッターの摩耗したカッティングブレードを交換するためのスチールカッティングブレードも提供しています(オールパックス 6000 シリーズ)およびロータリースタイルの円形ガスケットカッター(オールパックス AX1402).
動作メカニズム
ユーザーは、次の手順に従って、ロータリースタイルの円形ガスケットカッターを操作できます。
- スケールバーに外径(OD)を設定し、スケールバースピンドルとローレットナットを使用して中心のガスケット材を突き刺します。
- カッティングディスクを下げ、ハンドクランクを回すか電気モーターを使用して圧力をかけます。
- ガスケットの外径を切断したら、余分な材料を取り除きます。
- スケールバーを希望の内径 (ID) に再度調整し、内部ガスケット材料を切り出します。
- 完成したフランジガスケットを取り外します。
エクステンションスタイルの円形ガスケットカッターまたはガスケットカッターキットは、次の手順で操作できます。
- まな板の上にガスケット材料を平らに置き、センターピンとフェルールを使用して中央に固定します。
- ガスケット材料の厚さに応じて、カッティングブロックブレードに必要な深さを設定します。
- カッティングブロックを希望の外径に調整し、カッティングブロックの尾部をセンターピンに固定します。 切断直径を大きくする必要がある場合は、エクステンションバーを使用してください。
- カッターブロックを使用してガスケット素材に下向きの圧力を加え、円形のパターンを掃き出します。 外径の円周外側の余分な材料を除去します。
- カッターブロックを希望の内径(ID)に調整し、別の円形の材料を切断します。 完成したフランジガスケットを取り外します。
規格と承認
- Allpax 円形ガスケット カッターは、安全で危険のない作業環境を保証する OSHA 基準を満たしています。
よくある質問
金属切削スニップとは何ですか?
ハンドヘルド金属切断スニップは、板金および非金属材料を切断して、金属加工、自動車、および保守および修理の用途で不規則な形状のフランジガスケットを形成するために使用されます。 それらのハンドルは、ガスケット材料を正確に切断するために、角度の付いたブレードを同時に握ります。
ロータリーガスケットカッターとエクステンションスタイルガスケットカッターの違いは何ですか?
回転式ガスケット カッターは、恒久的な設置の制約がある用途で広く使用されていますが、延長式ガスケット カッターは、大径のガスケットを切断するために、ある場所から別の場所に簡単に移動できます。 後者は前者とは異なり、ガスケット材料を作業台または専用のガスケット製造テーブル上に平らに置く必要があります。
適切なガスケットカッターを選択するにはどうすればよいですか?
ユーザーが考慮しなければならない最初の決定要因は、アセンブリが固定である必要があるか、ポータブルである必要があるかです。 一般的に、エクステンションスタイルの円形ガスケットカッターは持ち運び可能で軽量です。 これらの電気ガスケットカッターキットは、非金属または非剛性のガスケット材料を製造するために広く使用されています。 一方、ロータリーガスケットカッターは重く、固定位置のガスケット切断には万力または作業台に取り付けるかボルトで固定する必要があります。 これらの円形ガスケットカッターは、金属または剛性のガスケット材料、および不規則な形状のガスケットの切り出しに適しています。
ハンドヘルドガスケットカッターとは何ですか?
ハンドヘルド円形ガスケットカッターは、ハンドヘルドツールでガスケットを切り取ってシールに適合させ、漏れのない表面を提供するように設計されています。 これらの円形ガスケットカッティングキットでは、ナイフ、センターポイント、センターバーを手動で調整する必要があります。
切削工具の他のどのバリエーションが利用可能ですか Raptor Supplies?
Raptor Supplies のようなさまざまな切削工具を提供しています ケーブル&ワイヤーカッター, 金属切削切り鋏 & 飛行機とシェービングツール プラスチックワイヤーとケーブルを切断し、表面を滑らかにするため。
詳細はこちら
- リベット
- 排水管洗浄装置
- 自動車の診断と検査
- 塗装ブースとアクセサリー
- ブリアブルガス
- ステープルとブラッドネイル
- 蝶ネジ
- コネクタツール
- 消火栓およびホースラックゲートバルブ
- 製氷機ポンプ
- AIR HANDLER 静電エアフィルター
- ARO マニホールド8ステーション
- AKRO-MILS プラスチック製収納キャビネット
- BRADY OSHA 記録保管センター
- LINN GEAR ステンレススチール仕上げボアスプロケット、25 チェーン
- STEARNS BRAKES 330 シリーズ ブレーキ
- SENTINEL XL CBRN、フード、ベルトマウント
- ITW パイプ断熱ジャケット
- MRC アンギュラ玉軸受
- APW WYOTT ラップ