入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カッティングブレード |
ボディ材質 | 高強度鋼 |
高さ | 0.3 " |
長さ | 2" |
個数 | 6 |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 690773029980 |
幅(Width) | 1.1 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | US |
A. リップ、クロスカット、コンビネーション、および特殊ブレードは、数種類のカッティング ブレードです。
A. 帯鋸刃は、金属や木材を不規則な形状に切り出すために使用されます。 ダイヤモンドのこぎり刃は、先端にダイヤモンドの付いた歯が特徴で、非鉄金属、石、セラミック、ガラス、建材の切断に使用されます。
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。