ALLPAX ガスケット カッター システム カッティング ディスク
Allpax カッティング ディスクは、古くなった、故障した、または磨耗したカッティング ディスクの交換に最適です。 ロータリー式ガスケットカッター。 Allpax カッティング ディスクは、繊維、コルク、ゴムなどの材料からフランジ、リング、不定形の非金属ガスケットを切り出すために使用されます。 造船所、電力工場で広く使用されています。... 複数の同じサイズのガスケットを製造する工場、醸造所、石油化学工場、冷蔵施設、製薬産業。続きを见る
特徴
- ブランドのカッティングディスクは、強化された構造剛性と優れた耐食性のために熱処理された鋼構造を持っています。
- 厚さ 1/4 インチまでの非金属材料の切断に使用できます。
- カッティングディスクには、上部と下部の XNUMX つのバリエーションがあります (取り付け位置によって異なります)。
- 装着可能 オールパックス AX7000 (M3) or Allpax AX7200 (M3 電動) ロータリー式ガスケットカッター。
- トップカッティングディスク(オールパックス AX1400) に収まる オールパックス AX7001 (SM4) ユニットが非金属ガスケットを製造している場合、ロータリースタイルのガスケットカッターとその他の電気的変種。
- 通常、上部の切断ディスクはガスケット材料を切断するために使用され、下部の切断ディスクは材料を回転させて均一な切断プロセスに使用されます。
- Raptor Supplies は、これらのカッティング ディスクを組み合わせたセットとしても提供します (オールパックス AX1402) 上下のカッティングディスクを同時に交換します。
よくある質問
これらのカッティングディスクと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Allpax カッティング ディスクにはスパナ レンチを使用する必要があります (オールパックス AX1430) 部品を締めたり緩めたり、カッティングディスクを取り付けたりします。
ガスケットカッターにカッティングディスクを取り付ける方法は?
- カッティング ディスク レバーを外し、スケール バー アセンブリを取り外します。
- スパナ レンチの両端をカッティング ディスクの対応する穴に挿入します。
- スパナレンチを反時計回りに回して、摩耗した上下のカッティングディスクを緩めます。 ねじ切りからディスクを緩めるには、柔らかいハンマーまたはマレットを使用してしっかりと叩く必要がある場合があります。
- スパナ レンチを使用して XNUMX つの穴を保持し、時計回りに回して、新しいカッティング ディスクをねじ込みます。
- カッティングディスクは非常に鋭利なため、保護手袋を着用する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリットボルトコネクタ
- マンホールカバーアクセサリー
- エアタッピングアーム
- ソイルグラインダーアクセサリー
- 実験室用空気圧縮機
- ラボウェア
- 圧力と真空の測定
- HVAC制御
- シーブとプーリー
- グラスファイバー
- APPROVED VENDOR 男性の肘、90度、MNPT、真ちゅう
- PRECISION BRAND シムストックロール、コールドロースチール
- COOPER B-LINE タイプ12レイインジャンクションボックス
- WATTS バルブシートとリングキットを確認してください
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングプラグ、スピゴット
- KERN AND SOHN YPSシリーズ防振板
- CMI 女性の肘
- STEARNS BRAKES リリースロッド
- BALDOR / DODGE XT80 ヘビーデューティードラムプーリー