入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カッティングディスク |
ボディ材質 | 鋼 |
深さ | 1 1 / 2 " |
高さ | 1 / 4 " |
タイプ | トップカッティングディスク |
UPC | 690773029621 |
使用する | 非金属ガスケット |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 0.76 |
原産国 | US |
Allpax AX1400 トップ カッティング ディスクは、さまざまな機能の組み合わせを提供します。 レトルト加工工場、ビール醸造所、発電所、製油所、医薬品および食品の滅菌装置およびオートクレーブ、栄養補助食品工場でのゴム、コルク、テフロン、硬質繊維の製造などの過酷な作業に適しています。
摩耗したカッティングディスクレバーを外すときは、 スパナ それを上部カッティングディスクの対応する穴に置きます。 上部カッティングディスクは、スパナレンチを持ち、クランクハンドルを反時計回りに回すと緩められます。 カッティングディスクを緩めるには、手のひらでクランクハンドルを強く叩く必要がある場合があります。 Allpax AX1400 の研いだカッティング ディスクをトップ シャフトに置き、スパナ レンチで保持し、クランク ハンドルを時計回りに回して締めます。
A.ニトリル(ブナN)ゴムガスケットは、優れた耐油性を提供し、さまざまな精製油に使用できます。 ニトリルは、オイルをシールするために最も一般的に使用される材料です。
A. コルクとゴムはどちらも最適な解決策ですが、時間の問題で漏れてしまいます。 それはすべて、ガスケットをどれだけうまく配置するかによって決まります。
A.ポータブルなエクステンションスタイルのガスケットカッターは軽量でコンパクトな性質を備えているため、現場でのガスケットの製造と成形に最適です。 これらのガスケットカッターは、通常、非金属または非剛性のガスケット材料を切断するために好まれます。 ロータリースタイルのガスケットカッターは、万力に取り付けられたり、直立位置にクランプされたり、作業台にボルトで固定されたりする重い工具です。 これらのユニットは固定位置に理想的であり、通常、より金属性または剛性の高い材料、および不規則なフランジ形状のガスケットの鍛造に適しています。
A.ガスケットは通常、金属、コルク、フェルト、ネオプレン、紙、ゴムなどの平らな材料から製造されます。 シリコーン、ニトリルゴム、グラスファイバー、ポリテトラフルオロエチレン。
A.基本的に、容器の嵌合部分を漏れ防止にするために使用されるガスケットには、次のXNUMX種類があります。
A. その名前が示すように、セミメタリックガスケットは金属材料と非金属材料の両方で構成されています。 金属製ガスケットは強度と弾力性を提供し、非金属部分は快適な適合とシールを可能にします。
プロダクト | モデル | 高さ | 深さ | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX1401 | 1 / 4 " | 1 3 / 5 " | 鋼 | ¥8,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。