ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7001 SM4 ベンチマウント ロータリー式ガスケット カッター、切断直径 3 ~ 28 インチ
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
アイテム価格 | ガスケットカッター |
ボディ材質 | 鉄 |
まな板 | いいえ |
切断幅 | 1/2 "から8/3" |
ガスケットカッタータイプ | ロータリースタイル |
高さ | 7" |
含まれています | (1) SM4 ロータリー式ガスケット カッター、(1) 操作マニュアル、(1) ホール パンチ 11/32" |
長さ | 25 " |
最大切断径 | 28 " |
最小切断径 | 3" |
動作モード | クランク作動 |
測定システム | 帝国 |
タイプ | クランク作動 |
UPC | 690773030368 |
のために使用される | 軟鋼、銅、亜鉛、真ちゅう、硬質繊維、ゴム、テフロン |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 35.1 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。