HUOT CNC ツールスクート
形式 | モデル | 幅(Width) | キャスターサイズ | 色 | 深さ | 終了 | 保持しています | アイテム価格 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33950 | 30 " | 4 x 1 1/2 " | 黒い棚が付いている黒いカート | 15 " | つや消しの側面と棚 | 最大15個のツール | CNC ToolScoot、50テーパー | 1修正済み | ¥86,863 | |
B | 13950 | 35.25 " | 5 x 1 1/2 " | 赤い棚が付いている黒いカート | 18 " | つや消しの側面、光沢のある棚 | 最大36個のツール | CNC ToolScoot、50テーパー | 2調整可能 | ¥144,045 | |
B | 13940 | 35.25 " | 5 x 1 1/2 " | 赤い棚が付いている黒いカート | 18 " | つや消しの側面、光沢のある棚 | 最大48個のツール | CNC ToolScoot、40テーパー | 2調整可能 | ¥150,554 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 直角ドリル
- 機器コンビネーションキット
- ツールホルダー
- 騒音制御アクセサリー
- TDR
- 交換部品
- マテリアルリフト
- DCモーター
- 水処理
- マニュアル
- SQUARE D ハンドルネクタイ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS メンテナンスされたバレルキーロックスイッチ
- HAM-LET ストレートユニオン
- DAYTON ブロワー15/5インチ
- SPEEDAIRE ブラケット2-1 / 2インチボアアルミニウム
- STA-KON 12〜10AWGリング端子
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプおよびフィッティング レジューサー ブッシング、スピゴット x フィプト
- SPEARS VALVES TrueUnion2000シリーズマルチマウント取り付けブラケット
- TMI 屋外用カーテン
- WEG JM タイプ密結合ポンプ モーター