HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS メンテナンス済みバレル キー ロック スイッチ
形式 | モデル | Action | Number of Poles | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221RKL | - | 1 | 1ポール | ¥37,451 | |
B | HBL1222RKL | - | 2 | 2ポール | ¥44,892 | |
C | HBL1224RKL | DPDT | 2 | 4-Way | ¥44,973 | |
D | HBL1223RKL | SPDT | 1 | 3-Way | ¥42,801 |
メンテナンスされたバレルキーロックスイッチ
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久産業用シリーズ、バレル キー ロック スイッチは、公共機関および産業用途での防火やいたずら防止のための電気設備へのアクセスの制限に最適です。 複製できないキーの押し込みで回転するクロームバレルロックと一体化しています。 これらの不正行為防止スイッチは、耐久性と耐食性を高めるためにスチールブリッジと銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 端子ネジによる配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計が特徴です。 これらの 20A スイッチは、1 極および 2 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3ウェイトグルスイッチ ロックスイッチの代わりに20A / 30Aトグルスイッチを備えた同シリーズの。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室の漏斗
- ラベルプリンタ
- 特殊ツール
- ESDおよびクリーンルームチェア
- シリンダースタンド
- エンジン駆動ポンプ
- 屋内備品
- 泡
- 乾式壁および左官ツール
- 安全スイッチ
- STREAMLIGHT バッテリーパック
- DYNALON 廃棄物処理コンテナ
- WESTWARD アングルクランプ90度
- TRIM LOK INC ガスケットキーのロック
- SUPER-STRUT C789シリーズ絶縁保護シールド
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-16 Un
- EATON SV4-10-C/CM/CRシリーズ電磁弁
- BINKS エアレススプレーガンツイストチップ
- JOHN STERLING ポールソケット
- BROWNING スチール シングルスプロケット 割テーパーブシュ用 No.200チェーン用