壁スイッチ
壁スイッチ
壁スイッチ
メンテナンス済みのロッカーワイヤレスウォールスイッチ
ハベル配線装置 - ケレムズが保守し、ロッカー無線壁スイッチは照明、ファン、ハードウェアのオン/オフに使用されます。 これらのスイッチは、ユーザーが変更するまでオンまたはオフの位置に留まり、変更されるとデフォルトの位置に戻ります。 これらの壁スイッチは、意図せずに、または承認されていない教員によって電源がオンまたはオフになるのを防ぎます。 メンテナンス済みのロッカー型ワイヤレス壁スイッチのラインナップからお選びください。色はアイボリーとホワイトからお選びいただけます。
ハベル配線装置 - ケレムズが保守し、ロッカー無線壁スイッチは照明、ファン、ハードウェアのオン/オフに使用されます。 これらのスイッチは、ユーザーが変更するまでオンまたはオフの位置に留まり、変更されるとデフォルトの位置に戻ります。 これらの壁スイッチは、意図せずに、または承認されていない教員によって電源がオンまたはオフになるのを防ぎます。 メンテナンス済みのロッカー型ワイヤレス壁スイッチのラインナップからお選びください。色はアイボリーとホワイトからお選びいただけます。
電気壁スイッチ
電気壁スイッチ
電気壁スイッチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BRYRC101W | ¥2,305 | ||
B | 4904B | ¥3,297 | ||
C | CSB115BW | ¥1,162 | ||
D | 4901BI | ¥1,615 | ||
E | 4901BGRY | ¥1,615 | ||
F | 4901ブレッド | ¥1,615 | ||
G | 4801BI | ¥1,557 | ||
H | CSB120B | ¥1,472 | ||
I | 4801B | ¥1,515 | ||
J | CSB115B | ¥1,162 | ||
K | CSB315BW | ¥2,288 | ||
L | BRYCSB320BI | ¥2,479 | ||
M | 9903GRY | ¥2,131 | ||
N | 4903ブレッド | ¥2,167 | ||
O | 4903BGRY | ¥2,167 | ||
P | 4803BI | ¥2,669 | ||
Q | CSB315BGRY | ¥2,269 | ||
R | 4803B | ¥2,669 | ||
S | 9901GRY | ¥2,012 | ||
T | 9904I | ¥6,098 | ||
U | 4901RKL | ¥28,948 | ||
V | 4902RKL | ¥32,425 | ||
W | 4901PLR120 | ¥8,013 | ||
X | 4921GRY | ¥10,933 | ||
Y | 4904BI | ¥3,332 |
壁スイッチ
壁スイッチタイマー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MA-T530G-WH | ¥17,242 | |
B | MA-T530G-IV | ¥19,909 | |
C | MA-T51MN-IV | ¥18,370 | |
D | MA-T51-IV | ¥16,912 | |
E | MA-T51MN-WH | ¥18,408 |
単極ロッカーウォールスイッチ、15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、金属製の壁ボックスと取り付けストラップの間の接地の連続性を実現する自動自己接地ステープルを備えています。 これらの Style Line Decorator シリーズの仕様グレードのスイッチは、耐衝撃性、耐久性、耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を備えています。 3 つの異なる場所から電気器具を制御するための 2 方向接続を備えた一部のモデルも、 Raptor Supplies。 ブラウン、グレー、アイボリー、ホワイトの色で利用できるこれらのスイッチの広い範囲から選択してください。
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、金属製の壁ボックスと取り付けストラップの間の接地の連続性を実現する自動自己接地ステープルを備えています。 これらの Style Line Decorator シリーズの仕様グレードのスイッチは、耐衝撃性、耐久性、耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を備えています。 3 つの異なる場所から電気器具を制御するための 2 方向接続を備えた一部のモデルも、 Raptor Supplies。 ブラウン、グレー、アイボリー、ホワイトの色で利用できるこれらのスイッチの広い範囲から選択してください。
メンテナンスされたバレルキーロックスイッチ
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久産業用シリーズ、バレル キー ロック スイッチは、公共機関および産業用途での防火やいたずら防止のための電気設備へのアクセスの制限に最適です。 複製できないキーの押し込みで回転するクロームバレルロックと一体化しています。 これらの不正行為防止スイッチは、耐久性と耐食性を高めるためにスチールブリッジと銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 端子ネジによる配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計が特徴です。 これらの 20A スイッチは、1 極および 2 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3ウェイトグルスイッチ ロックスイッチの代わりに20A / 30Aトグルスイッチを備えた同シリーズの。
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久産業用シリーズ、バレル キー ロック スイッチは、公共機関および産業用途での防火やいたずら防止のための電気設備へのアクセスの制限に最適です。 複製できないキーの押し込みで回転するクロームバレルロックと一体化しています。 これらの不正行為防止スイッチは、耐久性と耐食性を高めるためにスチールブリッジと銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 端子ネジによる配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計が特徴です。 これらの 20A スイッチは、1 極および 2 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3ウェイトグルスイッチ ロックスイッチの代わりに20A / 30Aトグルスイッチを備えた同シリーズの。
形式 | モデル | Action | Number of Poles | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221RKL | ¥43,819 | ||||
B | HBL1222RKL | ¥48,220 | ||||
C | HBL1224RKL | ¥47,816 | ||||
D | HBL1223RKL | ¥45,011 |
単極/ 3ウェイロッカーウォールスイッチ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3 方向ロッカー スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性のための自動自己接地ステープルを備えています。 これらのスタイル ライン デコレータ シリーズの 20A スイッチは、耐衝撃性、耐久性、耐食性を高めるために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのスイッチは、ブラウン、グレー、アイボリー、ホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 単極/ 3ウェイロッカースイッチ 定格電流 15A の同じシリーズの製品。
Hubbell Wiring Device-Kellems 3 方向ロッカー スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性のための自動自己接地ステープルを備えています。 これらのスタイル ライン デコレータ シリーズの 20A スイッチは、耐衝撃性、耐久性、耐食性を高めるために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのスイッチは、ブラウン、グレー、アイボリー、ホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 単極/ 3ウェイロッカースイッチ 定格電流 15A の同じシリーズの製品。
モーメンタリコンタクトロッカースイッチ
Hubbell Wiring Device-Kellems ロッカー スイッチは、建設および産業用途で電気設備を正確に制御するのに最適です。 これらのモーメンタリーコンタクトロッカースイッチはスプリング式で、押されると回路が接続され、力が取り除かれるとすぐに元の位置に戻って切断されます。 これらは、32 ~ 122 °F の温度範囲で動作しながら耐久性と耐食性を提供するプラスチック構造を備えています。これらの白色アーキテクチャ スイッチの幅広い製品からお選びください。1 ボタンと 2 ボタンのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1ボタンラッチスイッチ クリック購入に進むオンまたはオフの状態のままで、常に押す必要のないラッチ接点を備えています。
Hubbell Wiring Device-Kellems ロッカー スイッチは、建設および産業用途で電気設備を正確に制御するのに最適です。 これらのモーメンタリーコンタクトロッカースイッチはスプリング式で、押されると回路が接続され、力が取り除かれるとすぐに元の位置に戻って切断されます。 これらは、32 ~ 122 °F の温度範囲で動作しながら耐久性と耐食性を提供するプラスチック構造を備えています。これらの白色アーキテクチャ スイッチの幅広い製品からお選びください。1 ボタンと 2 ボタンのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1ボタンラッチスイッチ クリック購入に進むオンまたはオフの状態のままで、常に押す必要のないラッチ接点を備えています。
1極パイロットライトロッカースイッチ
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 露出したライブ端子のないこれらの Style Line ロッカー スイッチは、耐久性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 また、負荷がオンの位置にあるときに信号を送信する赤色 LED インジケータと、金属製の壁ボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性を確保するための自己接地ステープルも備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15 A と 20 A、色は黒、白、アイボリーから選択できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光式ロッカースイッチ 負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 露出したライブ端子のないこれらの Style Line ロッカー スイッチは、耐久性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 また、負荷がオンの位置にあるときに信号を送信する赤色 LED インジケータと、金属製の壁ボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性を確保するための自己接地ステープルも備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15 A と 20 A、色は黒、白、アイボリーから選択できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光式ロッカースイッチ 負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
形式 | モデル | アンペアAC | 色 | 定格電流 | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP2101PLBKNA | ¥10,724 | |||||
B | SNAP2121プリナ | ¥13,954 | |||||
C | SNAP2121PLWNA | ¥13,954 |
1極照光式ロッカースイッチ
Hubbell 配線デバイス - Kellems スタイル ライン デコレーター シリーズの 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの SNAPConnect 耐久性の高いスイッチは、露出したライブ端子がなく、耐久性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を採用しています。 また、負荷がオフの位置にあるときに信号を送信するための青色 LED インジケータと、金属製の壁ボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自己接地ステープルも備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15A、黒と白の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極パイロットライトロッカースイッチ 負荷がオンの位置にあるときに信号を送信するための LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
Hubbell 配線デバイス - Kellems スタイル ライン デコレーター シリーズの 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの SNAPConnect 耐久性の高いスイッチは、露出したライブ端子がなく、耐久性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を採用しています。 また、負荷がオフの位置にあるときに信号を送信するための青色 LED インジケータと、金属製の壁ボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自己接地ステープルも備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15A、黒と白の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極パイロットライトロッカースイッチ 負荷がオンの位置にあるときに信号を送信するための LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SNAP2101ILBKNA | ¥9,647 | ||
B | SNAP2101ILWNA | ¥9,647 |
1極ロッカースイッチ、SNAPConnect、スタイルラインシリーズ
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの Style Line デコレータ スイッチは、露出したライブ端子のない熱可塑性構造を特徴とし、亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備え、耐久性と耐食性を備えています。 また、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性を確保するための自己接地ステープルも備えています。 定格電流 20A、色は黒とアイボリーの幅広いスイッチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光式ロッカースイッチ 負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの Style Line デコレータ スイッチは、露出したライブ端子のない熱可塑性構造を特徴とし、亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備え、耐久性と耐食性を備えています。 また、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性を確保するための自己接地ステープルも備えています。 定格電流 20A、色は黒とアイボリーの幅広いスイッチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光式ロッカースイッチ 負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SNAP2121BKNA | ¥10,610 | ||
B | スナップ2121INA | ¥10,610 |
照光式3ウェイロッカーウォールスイッチ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3 方向ロッカー スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化し、負荷がオフの位置にあるときに信号を送るための青色 LED インジケーターを備えた背面と側面の配線設計が施されています。 これらは、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自動自己接地ステープルと統合されています。 これらの Style Line 照光式デコレータ シリーズ スイッチは、耐久性、耐衝撃性、耐腐食性を備えた亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのスイッチは、アイボリーとホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光スイッチ 同じシリーズの電気器具を一か所から制御できます。
Hubbell Wiring Device-Kellems 3 方向ロッカー スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化し、負荷がオフの位置にあるときに信号を送るための青色 LED インジケーターを備えた背面と側面の配線設計が施されています。 これらは、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自動自己接地ステープルと統合されています。 これらの Style Line 照光式デコレータ シリーズ スイッチは、耐久性、耐衝撃性、耐腐食性を備えた亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのスイッチは、アイボリーとホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光スイッチ 同じシリーズの電気器具を一か所から制御できます。
単極トグルスイッチ、PresSwitchシリーズ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch シリーズの単極トグル スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 側面の端子ネジを介した配線接続を最適化するための側面配線設計が特徴です。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を提供するために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 電流定格 20A、アイボリーとブラウンの幅広いスイッチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3方向プレストグルスイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するための同様の機能と仕様を備えています。
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch シリーズの単極トグル スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 側面の端子ネジを介した配線接続を最適化するための側面配線設計が特徴です。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を提供するために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 電流定格 20A、アイボリーとブラウンの幅広いスイッチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3方向プレストグルスイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するための同様の機能と仕様を備えています。
単極プリセットタイマースイッチ
Hubbell 配線デバイス Bryant カウントダウン タイマー スイッチは、建設および産業用途でタイミング メカニズムを使用して電気設備を制御するのに最適です。 スイッチのタイマーを設定するための時間マークが付いた 5 つのプリセット ボタンと、設定時間前にスイッチをオフにする手動オーバーライド機能を備えています。 これらのスイッチには LED インジケータが組み込まれており、時間が選択されると点灯し、割り当てられた時間の前に点滅してスイッチがオフになります。 これらの 1 極スイッチは、32 ~ 122 °F の温度範囲で動作しながら、耐久性と耐食性を備えたポリカーボネート構造を備えています。選択されたモデル (デジタルタイマースイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するために使用されます。 アイボリー、ライトアーモンド、ホワイトのカラーバリエーションで30分から12時間の範囲の最大時間設定を備えた、これらのさまざまな省エネスイッチから選択してください。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス Bryant カウントダウン タイマー スイッチは、建設および産業用途でタイミング メカニズムを使用して電気設備を制御するのに最適です。 スイッチのタイマーを設定するための時間マークが付いた 5 つのプリセット ボタンと、設定時間前にスイッチをオフにする手動オーバーライド機能を備えています。 これらのスイッチには LED インジケータが組み込まれており、時間が選択されると点灯し、割り当てられた時間の前に点滅してスイッチがオフになります。 これらの 1 極スイッチは、32 ~ 122 °F の温度範囲で動作しながら、耐久性と耐食性を備えたポリカーボネート構造を備えています。選択されたモデル (デジタルタイマースイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するために使用されます。 アイボリー、ライトアーモンド、ホワイトのカラーバリエーションで30分から12時間の範囲の最大時間設定を備えた、これらのさまざまな省エネスイッチから選択してください。 Raptor Supplies.
照光式単極ロッカーウォールスイッチ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 単極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で電気設備を XNUMX か所から制御するのに最適です。 配線接続を最適化し、負荷がオフの位置にあるときに信号を送るための青色 LED インジケーターを備えた背面と側面の配線設計を採用しています。 これらは、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自動自己接地ステープルと統合されています。 これらのスタイル ライン、照光式デコレーター シリーズ スイッチは、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性構造を特徴とし、耐久性、耐衝撃性、耐腐食性を備えています。 これらのスイッチは、アイボリーとホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3方向照明スイッチ 同シリーズで2か所から電気器具を制御可能。
Hubbell Wiring Device-Kellems 単極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で電気設備を XNUMX か所から制御するのに最適です。 配線接続を最適化し、負荷がオフの位置にあるときに信号を送るための青色 LED インジケーターを備えた背面と側面の配線設計を採用しています。 これらは、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自動自己接地ステープルと統合されています。 これらのスタイル ライン、照光式デコレーター シリーズ スイッチは、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性構造を特徴とし、耐久性、耐衝撃性、耐腐食性を備えています。 これらのスイッチは、アイボリーとホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3方向照明スイッチ 同シリーズで2か所から電気器具を制御可能。
スリーウェイトグルスイッチ、PresSwitchシリーズ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch シリーズの 3 方向トグル スイッチは、建設および産業用途で 20 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 側面端子ネジによる配線接続を最適化する側面配線設計を採用しています。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 これらのスイッチは、アイボリーと茶色の定格電流 XNUMXA の幅広い製品からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています 1極プレストグルスイッチ?単一の場所から電気器具を制御するための。
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch シリーズの 3 方向トグル スイッチは、建設および産業用途で 20 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 側面端子ネジによる配線接続を最適化する側面配線設計を採用しています。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 これらのスイッチは、アイボリーと茶色の定格電流 XNUMXA の幅広い製品からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています 1極プレストグルスイッチ?単一の場所から電気器具を制御するための。
センサースイッチ
詳細はこちら
- モーター用品
- ねじ山インサート
- ストラップおよびストラップ装置
- ハンドランプとポータブルランプ
- 水処理
- 低電圧サーモスタット
- フードディスプレイとトレイカバー
- 投光器
- タップセット
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- RACO スクエアボックス
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ナット、低鉛、真ちゅう
- FOL-DA-TANK ドレンカバー
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、575V、三相、フットマウント完全密閉型
- TIMKEN アダプタ
- BALDOR / DODGE SCED、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、818サイズ、アルミウォーム減速機
- REGAL スパイラルポイントタップ、底面、HSS、アルクロナ
- WESTWARD 汎用ラインマンプライヤー
- CRETORS スターラー