HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 単極ロッカー壁スイッチ、15 / 20A
形式 | モデル | スイッチタイプ | アンペアAC | 色 | 幅(Width) | 定格電流 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS120W | 1ポール | 15 | ホワイト | 1.43 " | 20 A | 1.54 " | スイッチ | 4.28 " | ¥3,470 | |
B | DS115I | 1ポール | 15 | 象牙 | 1.43 " | 15 A | 1.54 " | スイッチ | 4.28 " | ¥2,505 | |
C | DS315 | 1ポール | 20 | ブラウン | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | ロッカースイッチ | 3.91 " | ¥3,703 | |
D | DS315W | 1ポール | 20 | ホワイト | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | スイッチ | 3.91 " | ¥3,703 | |
E | DS315GY | 1ポール | 20 | グレー | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | スイッチ | 3.91 " | ¥3,703 | |
F | DS115W | 1ポール | 15 | ホワイト | 1.43 " | 15 A | 1.54 " | スイッチ | 4.28 " | ¥2,505 | |
G | DS115 | 1ポール | 15 | ブラウン | 1.43 " | 15 A | 1.54 " | スイッチ | 4.28 " | ¥2,505 | |
H | DS115GY | 1ポール | 15 | グレー | 1.43 " | 15 A | 1.54 " | ロッカースイッチ | 4.28 " | ¥2,505 | |
I | DS315I | 1ポール | 20 | 象牙 | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | スイッチ | 3.91 " | ¥3,703 | |
J | DS120I | 3-Way | 15 | 象牙 | 1.43 " | 20 A | 1.54 " | スイッチ | 4.28 " | ¥3,470 |
単極ロッカーウォールスイッチ、15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、金属製の壁ボックスと取り付けストラップの間の接地の連続性を実現する自動自己接地ステープルを備えています。 これらの Style Line Decorator シリーズの仕様グレードのスイッチは、耐衝撃性、耐久性、耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を備えています。 3 つの異なる場所から電気器具を制御するための 2 方向接続を備えた一部のモデルも、 Raptor Supplies。 ブラウン、グレー、アイボリー、ホワイトの色で利用できるこれらのスイッチの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換用センサー
- 複雑な不織布ホイール
- メンブレンエアドライヤー
- 表面テスター
- キャストマンホールスリーブリフター
- 空気圧ツール
- 手のこぎりとのこぎり
- はんだ付け
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- コーキングとシーラント
- DYNAFORM 角度ISOFRグレー
- FEIN POWER TOOLS 電気ニブラーゲージ
- HOFFMAN サイドマウントパネル
- ANVIL ドリルねじ山フランジ
- ANVIL シングルランパック、亜鉛メッキ
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、EPDM
- CADDY INDUSTRIAL SALES ボックスブラケット
- MECHANIX カーボンXレベル10耐熱グローブ
- ANSELL 58-435 Alphatec ヘビーデューティー高器用性グローブ
- BOSTON GEAR UJNS シリーズ 鋳鋼 Bos Trong ユニバーサル ジョイント