入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
アンペアAC | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | 象牙 |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
グレード | 商用ダイビング機材 |
高さ | 1.54 " |
長さ | 4.28 " |
ロッキング | いいえ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格HP | 1/2 |
形式 | ロッカー(Rocker) |
スイッチ機能 | 維持 |
スイッチスタイル | ロッカー(Rocker) |
スイッチタイプ | 1ポール |
電圧(AC) | 120〜277 |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.43 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | スイッチタイプ | アンペアAC | 色 | 幅(Width) | 定格電流 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS315GY | 1ポール | 20 | グレー | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | スイッチ | 3.91 " | ¥3,703 | ||
DS115 | 1ポール | 15 | ブラウン | 1.43 " | 15 A | 1.54 " | スイッチ | 4.28 " | ¥2,505 | ||
DS115W | 1ポール | 15 | ホワイト | 1.43 " | 15 A | 1.54 " | スイッチ | 4.28 " | ¥2,505 | ||
DS115GY | 1ポール | 15 | グレー | 1.43 " | 15 A | 1.54 " | ロッカースイッチ | 4.28 " | ¥2,505 | ||
DS315 | 1ポール | 20 | ブラウン | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | ロッカースイッチ | 3.91 " | ¥3,703 | ||
DS315I | 1ポール | 20 | 象牙 | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | スイッチ | 3.91 " | ¥3,703 | ||
DS315W | 1ポール | 20 | ホワイト | 1.41 " | 15 A | 1.01 " | スイッチ | 3.91 " | ¥3,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。