承認済みベンダー ニップル、スチール、300 Psi x
形式 | モデル | 長さ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU7 | 2.5 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥4,717 | |
A | 1LMU8 | 3" | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥5,061 | |
A | 1LMU9 | 3.5 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥2,737 | |
A | 1LMV1 | 4" | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥6,797 | |
A | 1LMV2 | 4.5 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥2,787 | |
B | 1LMT1 | 6" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | - | 1.5 " | - | ¥3,334 | |
A | 1RJV3 | 6" | 300 psi @ 150度F | 2076 psi WSP @ 650度F | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ¥10,265 | |
A | 1RJT7 | 6" | 300 psi @ 150度F | 2235 psi WSP @ 650度F | 2.875 " | 2.5 " | 0.276 " | ¥7,885 | |
A | 1RJR2 | 6" | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | - | 2" | - | ¥3,965 | |
A | 1RJV4 | 7" | 300 psi @ 150度F | 2076 psi WSP @ 650度F | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ¥10,644 | |
C | 1LMT2 | 7" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥4,558 | |
A | 1RJR3 | 7" | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥5,144 | |
A | 1RJT8 | 7" | 300 psi @ 150度F | 2235 psi WSP @ 650度F | 2.875 " | 2.5 " | 0.276 " | ¥7,977 | |
A | 1RJV5 | 8" | 300 psi @ 150度F | 2076 psi WSP @ 650度F | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ¥11,827 | |
A | 1RJR4 | 8" | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥6,517 | |
B | 1LMT4 | 8" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥4,823 | |
A | 1RJV6 | 9" | 300 psi @ 150度F | 2076 psi WSP @ 650度F | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ¥11,576 | |
C | 1RJR5 | 9" | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥7,103 | |
B | 1LMT5 | 9" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥5,134 | |
C | 1RJU2 | 10 " | 300 psi @ 150度F | 2235 psi WSP @ 650度F | 2.875 " | 2.5 " | 0.276 " | ¥10,238 | |
A | 1RJR6 | 10 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥6,479 | |
A | 1RJV7 | 10 " | 300 psi @ 150度F | 2076 psi WSP @ 650度F | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ¥13,260 | |
C | 1RJR7 | 11 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥6,904 | |
A | 1RJU3 | 11 " | 300 psi @ 150度F | 2235 psi WSP @ 650度F | 2.875 " | 2.5 " | 0.276 " | ¥10,865 | |
A | 1RJV9 | 12 " | 300 psi @ 150度F | 2076 psi WSP @ 650度F | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ¥17,656 | |
C | 1RJR8 | 12 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥7,936 | |
D | 1RJR9 | 18 " | 300 psi @ 550度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥15,948 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップアンドダイセット
- プラスチックJ脚
- ポリプロピレンパイプ
- 絶縁ラインホース
- ねじ山インサート
- モバイルビンカートとワークステーション
- 特殊ファンとアクセサリー
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- フロートバルブとアクセサリー
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS オスコネクタ、フレアx MNPT、低鉛真ちゅう
- ONSRUD ルータービット高速度鋼
- APPROVED VENDOR キャップ付きバイアルシンチレーション20ml
- E JAMES & CO ラバーロール、ナチュラルガムラバー
- VULCAN HART モーター、115V
- VULCAN HART クラッドアセンブリ
- FERVI ベンチバイス
- MAGLINER ベルト
- NIBCO ロング ターン DWV ストリート ベンド、PVC
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-R スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機