入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 6" |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 2076 psi WSP @ 650度F |
外径 | 3.5 " |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.3 " |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LMT1 | 6" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | - | 1.5 " | - | ¥3,334 | ||
1LMT2 | 7" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥4,558 | ||
1LMT4 | 8" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥4,823 | ||
1LMT5 | 9" | 300 psi @ 150度F | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥5,134 | ||
1LMU7 | 2.5 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥4,717 | ||
1LMU8 | 3" | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥5,061 | ||
1LMU9 | 3.5 " | 300 psi @ 150度F | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥2,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。