WALTER TOOLS Proto Max ST 超硬ソリッドエンドミル
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | コーナー半径 | 寸法タイプ | シャンク径 | らせん角 | カットの長さ | ネック径 | 首の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AH4033217-1 / 16 | 2" | - | 分数インチ | 1 / 4 " | 45度 | 11 / 64 " | 1 / 16 " | 2" | ¥15,217 | |
A | AH4033217-3 / 16 | 2.5 " | - | 分数インチ | 1 / 4 " | 45度 | 13 / 32 " | 3 / 16 " | 2.5 " | ¥15,000 | |
A | AH4033217-3 / 32 | 2.5 " | - | 分数インチ | 1 / 4 " | 45度 | 7 / 32 " | 3 / 32 " | 2.5 " | ¥14,777 | |
A | AH4033217-1 / 8 | 2.5 " | - | 分数インチ | 1 / 4 " | 45度 | 9 / 32 " | 1 / 8 " | 2.5 " | ¥15,761 | |
A | H4034217-4 | 2.24 mm | 0.10 mm | メトリック | 0.24 mm | 50度 | 0.28 mm | 0.15 mm | 2.24 mm | ¥16,577 | |
B | H4038217-6-0.5 | 2.24 mm | 0.10 mm | メトリック | 0.24 mm | 50度 | 0.39 mm | 0.22 mm | 2.24 mm | ¥17,293 | |
A | H4034217-3 | 2.24 mm | 0.10 mm | メトリック | 0.24 mm | 50度 | 0.2 mm | 0.11 mm | 2.24 mm | ¥15,999 | |
A | H4033217-4 | 2.24 mm | 0.05 mm | メトリック | 0.24 mm | 45度 | 0.35 mm | 0.15 mm | 2.24 mm | ¥15,680 | |
B | H4038217-3-0.5 | 2.24 mm | 0.05 mm | メトリック | 0.24 mm | 50度 | 0.2 mm | 0.11 mm | 2.24 mm | ¥18,606 | |
B | H4038217-3-0.2 | 2.24 mm | 0.05 mm | メトリック | 0.24 mm | 50度 | 0.2 mm | 0.11 mm | 2.24 mm | ¥18,923 | |
A | H4034217-8 | 2.48 mm | 0.25 mm | メトリック | 0.32 mm | 50度 | 0.51 mm | 0.30 mm | 2.48 mm | ¥21,388 | |
C | AH4034217-1 / 4 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 50度 | 13 / 32 " | 1 / 4 " | 3" | ¥12,716 | |
C | AH4034217-5 / 16 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 50度 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3" | ¥22,378 | |
A | AH4033217-5 / 16 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 45度 | 21 / 32 " | 5 / 16 " | 3" | ¥21,957 | |
A | AH4033217-3 / 8 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 45度 | 53 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | ¥28,498 | |
A | AH4033217-1 / 4 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 45度 | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 3" | ¥15,117 | |
A | AH4034217-3 / 8 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 50度 | 39 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | ¥27,321 | |
A | AH4033217-5 / 8 | 3.5 " | - | 分数インチ | 5 / 8 " | 45度 | 1 21 / 64 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ¥39,640 | |
A | AH4033217-7 / 16 | 3.5 " | - | 分数インチ | 1 / 2 " | 45度 | 61 / 64 " | 7 / 16 " | 3.5 " | ¥31,709 | |
C | AH4034217-1 / 2 | 3.5 " | - | 分数インチ | 1 / 2 " | 50度 | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ¥28,340 | |
C | AH4034217-5 / 8 | 3.5 " | - | 分数インチ | 5 / 8 " | 50度 | 1.031 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ¥56,159 | |
A | AH4033217-1 / 2 | 3.5 " | - | 分数インチ | 1 / 2 " | 45度 | 1 5 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ¥38,424 | |
A | H4033217-16 | 3.62 mm | 0.05 mm | メトリック | 0.63 mm | 45度 | 1.34 mm | 0.60 mm | 3.62 mm | ¥39,640 | |
A | AH4033217-3 / 4 | 4" | - | 分数インチ | 3 / 4 " | 45度 | 1 37 / 64 " | 3 / 4 " | 4" | ¥83,878 | |
D | AH4034217-3 / 4 | 4" | - | 分数インチ | 3 / 4 " | 50度 | 1 7 / 32 " | 3 / 4 " | 4" | ¥63,404 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 試験装置
- 医療用はかり
- 循環チャート
- ツールホルダーアクセサリ
- モーターレインシールド
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ロープとロープアクセサリー
- 電子/ベンチテスト
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- MILWAUKEE VALVE 316ステンレス鋼製三方ボールバルブ FNPT×FNPT×FNPT
- LUBE エアプレシジョンメータリングポンプフィード
- SWEEPEX フォークリフト-mntSwper Broom
- MEGAPRO ShaftLokシリーズエクステンション、ドライバー
- VULCAN HART 背面下部パネル
- ENPAC 水で満たされたダイバータ
- ENPAC エコノスピルシェル
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廃棄物およびベント継手 P448 2 方向クリーンアウト、すべてのハブ
- GUARDIAN EQUIPMENT 目・洗顔
- ANSELL 天然ゴム手袋