定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS AH4033217-5/8 超硬ソリッドエンドミル 直径 5/8 インチ 3 フルート | AG2ZDZ 32PL55

WALTER TOOLS AH4033217-5/8 超硬ソリッドエンドミル 直径 5/8 インチ 3 枚刃

在庫あり
アイテム: AG2ZDZ モデル:AH4033217-5 / 8相互参照:32PL55

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,640 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルスタイル正方形である
終了TAZコーティング
グレード高性能
らせん角45度
カットの長さ1 21 / 64 "
材料炭化物
ミリング径5 / 8 "
ネック径5 / 8 "
首の長さ3.5 "
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)3.5 "
シャンク径5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)2.49
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.49
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド(シングルエンド)

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)コーナー半径寸法タイプシャンク径らせん角カットの長さネック径首の長さ価格
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/4 インチ、長さ 3 インチ、4 フルート | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-分数インチ3 / 8 "50度13 / 32 "1 / 4 "3"¥12,716
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 超硬ソリッドエンドミル 直径 3/4 インチ、長さ 4 インチ、4 フルート | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-分数インチ3 / 4 "50度1 7 / 32 "3 / 4 "4"¥63,404
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 超硬ソリッドエンドミル 直径 3/8 インチ 4 フルート | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-分数インチ3 / 8 "50度39 / 64 "3 / 8 "3"¥27,321
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 超硬ソリッドエンドミル 直径 5/16 インチ 長さ 3 インチ 4 フルート | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-分数インチ3 / 8 "50度1 / 2 "5 / 16 "3"¥22,378
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/16 インチ 長さ 2 インチ | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-分数インチ1 / 4 "45度11 / 64 "1 / 16 "2"¥15,217
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/2 インチ 長さ 3-1/2 インチ | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-分数インチ1 / 2 "45度1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "¥38,424
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/4 インチ、長さ 3 インチ、3 フルート | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-分数インチ3 / 8 "45度17 / 32 "1 / 4 "3"¥15,117

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS AH4033217-5/8 超硬ソリッドエンドミル 直径 5/8 インチ 3 枚刃
¥39,640 /単価