入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | TAZコーティング |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 45度 |
カットの長さ | 17 / 32 " |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 4 " |
ネック径 | 1 / 4 " |
首の長さ | 3" |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 3 / 8 " |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.7 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | コーナー半径 | 寸法タイプ | シャンク径 | らせん角 | カットの長さ | ネック径 | 首の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH4034217-1 / 4 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 50度 | 13 / 32 " | 1 / 4 " | 3" | ¥12,716 | ||
AH4034217-3 / 4 | 4" | - | 分数インチ | 3 / 4 " | 50度 | 1 7 / 32 " | 3 / 4 " | 4" | ¥63,404 | ||
AH4034217-3 / 8 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 50度 | 39 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | ¥27,321 | ||
AH4034217-5 / 16 | 3" | - | 分数インチ | 3 / 8 " | 50度 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3" | ¥22,378 | ||
AH4033217-1 / 16 | 2" | - | 分数インチ | 1 / 4 " | 45度 | 11 / 64 " | 1 / 16 " | 2" | ¥15,217 | ||
AH4033217-1 / 2 | 3.5 " | - | 分数インチ | 1 / 2 " | 45度 | 1 5 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ¥38,424 | ||
AH4033217-1 / 8 | 2.5 " | - | 分数インチ | 1 / 4 " | 45度 | 9 / 32 " | 1 / 8 " | 2.5 " | ¥15,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。