WALTER TOOLS F2482 Solid Carbide Reamer
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2482-3.98 | 0.156 " | 12 mm | 75 mm | 3.5 mm | 3.98 mm | ¥46,713 | |
A | F2482-5.5 | 0.216 " | 12 mm | 75 mm | 4.9 mm | 5.5 mm | ¥39,924 | |
A | F2482-8.03 | 0.316 " | 16 mm | 100 mm | 7.2 mm | 8.03 mm | ¥65,373 | |
A | F2482-9.5 | 0.374 " | 20 mm | 120 mm | 8.7 mm | 9.5 mm | ¥56,601 | |
A | F2482-10.5 | 0.413 " | 20 mm | 120 mm | 9.5 mm | 10.5 mm | ¥70,246 | |
A | F2482-11.5 | 0.452 " | 20 mm | 120 mm | 10.5 mm | 11.5 mm | ¥70,246 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュードライバー
- ラグ
- タイヤチャックとインフレーター
- コンパートメント引き出しキャビネット
- コードレストラックソーアクセサリー
- ドラム
- 照明制御および制御システム
- 在庫ピッキングと収納カート
- 温度と湿度の測定
- 車体工具
- PROTO オフセットヘッド構造レンチ
- GLEASON 丸型電気ケーブル
- DAYTON コイルのない電磁弁、直動式
- PLAST-O-MATIC GXシリーズサイトグラスとレベルインジケーター
- ANVIL 90度鍛造鋼ストリートエルボー
- SPEARS VALVES CPVCクラス150ボルトパターンブラインドダクトフランジ
- DANFOSS LXシリーズケーブル、120V
- STRANCO INC NFRラベル
- HUMBOLDT ナイフ付きサンプルトリマー
- ENERPAC BZシリーズ フレームアセンブリ