定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS F2482-9.5 ジョバードリル 9.5mm 超硬 | AG6ZFJ 49L848

WALTER TOOLS F2482-9.5 ジョバードリル 9.5mm 超硬

在庫あり
アイテム: AG6ZFJ モデル:F2482-9.5相互参照:49L848

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥53,093 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.374 "
寸法タイプメトリック
終了コーティングされていない
フルートの長さ20 mm
グレード高パフォーマンスの
リスト番号F2482
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)120 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8.7 mm
サイズ9.5 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)1.8
船の長さ(cm)13.49
船幅(cm)1.8
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS F2482-3.98 ジョバードリル 3.98mm 超硬 | AG6ZDX 49L814 F2482-3.980.156 "12 mm75 mm3.5 mm3.98 mm¥46,713
WALTER TOOLS F2482-5.5 ジョバードリル 5.5mm 超硬 | AG6ZEM 49L828 F2482-5.50.216 "12 mm75 mm4.9 mm5.5 mm¥37,465
WALTER TOOLS F2482-8.03 ジョバードリル 8.03mm 超硬 | AG6ZFF 49L845 F2482-8.030.316 "16 mm100 mm7.2 mm8.03 mm¥65,373
WALTER TOOLS F2482-10.5 ジョバードリル 10.5mm 超硬 | AG6ZFT 49L856 F2482-10.50.413 "20 mm120 mm9.5 mm10.5 mm¥66,310
WALTER TOOLS F2482-11.5 ジョバードリル 11.5mm 超硬 | AG6ZFV 49L858 F2482-11.50.452 "20 mm120 mm10.5 mm11.5 mm¥66,310

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F2482-9.5 ジョバードリル 9.5mm 超硬
¥53,093 /単価