エアブラシスプレーガンキット
エアブラシ ガンとコンプレッサー、ホース、さまざまなノズルなどの付属品を含むエアブラシ スプレー ガン キットは、表面に微細な霧状の塗料を塗布し、...詳しくはこちら
エアブラシスプレーガンキット
エアブラシキット0〜50 Psi.052インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
59-10006 | AD4MNT | ¥94,171 |
よくある質問
エアブラシスプレーガンキットの洗浄方法は?
- エアブラシを分解します。
- 柔らかい布またはブラシを使用して部品を清掃します。
- 汚染物質を除去するために、部品を水ですすいでください。
- パーツを乾かし、ブラシ キットを再組み立てします。
- テストして、正しく動作することを確認します。
これらのエアブラシ スプレーガン キットで使用できる材料/メディアは何ですか?
エアブラシ スプレー ガン キットは、塗料、染料、インク、化粧品など、さまざまな材料に使用するのに最適です。 一部のエアブラシは特定の種類の素材でしか使用できないため、ユーザーはエアブラシと特定のメディアとの互換性についてメーカーの推奨事項を確認する必要があります。
エアブラシスプレーガンキットは細かい作業に使用できますか?
はい、エア ブラシ スプレー ガン キットを使用して、非常に細かい線や複雑なパターンを作成することができます。 ユーザーは、細いノズルを備えた高品質のエアブラシを選択し、エアブラシを自由に流れるように薄くて水っぽい素材を使用する必要があります。 別の紙または別の面で練習することにより、エアブラシで細かいディテールを実現できます。
シングルアクションとダブルアクションのエアブラシスプレーガンキットの違いは何ですか?
シングルアクションエアブラシスプレーガンキットは、塗料材料を放出/噴霧するための単一のコントロールを備えており、スプレーパターンの幅を制御することなく、放出される材料の量を制御できます. ダブルアクション エアブラシには、塗料の放出/スプレー用とスプレー パターンの幅を変更するための XNUMX つのコントロールがあります。 一般的に、シングルアクションのエアブラシ スプレーガン キットの方が使いやすいです。 ダブル アクション エアブラシ スプレー ガン キットは使いにくいですが、材料の塗布においてより正確な制御と柔軟性を提供します。
エアブラシスプレーガンキットのメンテナンス方法は?
- エアブラシを定期的に清掃して、塗料の蓄積を取り除き、目詰まりを防ぎます。
- キットは清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 製造元の推奨事項に従って、ユニットを適切に操作してください。
- 定期的に磨耗をチェックし、損傷した部品を交換してください。
詳細はこちら
- ストレージロッカー
- 油圧ろ過
- リサイクル設備
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- タンブラーとメディア
- 噴水を洗う
- 付属のフタ容器
- 半径ゲージ
- 透明なオフィステープ
- TAPECASE フロアマーキングテープ、ロール
- DAYTON リレー、24 VDCプラグイン
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.3K
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- BANJO スクリーン30メッシュT
- DBI-SALA 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- DWYER INSTRUMENTS RHP-Wシリーズウォールマウント湿度/温度/露点トランスミッター
- EDWARDS SIGNALING 1行のメッセージセンター
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン
- GPI 燃料ノズルスイベル