プレナムファン、ボールベアリング、亜鉛メッキフレーム
Dayton プレナム ファンは、空気処理および加圧プレナム用途での清浄な空気 (低圧から中圧) の排出に適しています。 これらのユニットは、乱気流を少なくしてパフォーマンスを向上させる遠心ファンホイールで構成されています。 耐久性と強度を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、最大 150 °F の温度に耐えることができます。また、よりスムーズで連続的な操作のためのボール ベアリングも備えています。 1725 ~ 3450 rpm の範囲のファン モーター速度で利用できる、これらのプレナム ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton プレナム ファンは、空気処理および加圧プレナム用途での清浄な空気 (低圧から中圧) の排出に適しています。 これらのユニットは、乱気流を少なくしてパフォーマンスを向上させる遠心ファンホイールで構成されています。 耐久性と強度を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、最大 150 °F の温度に耐えることができます。また、よりスムーズで連続的な操作のためのボール ベアリングも備えています。 1725 ~ 3450 rpm の範囲のファン モーター速度で利用できる、これらのプレナム ファンの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 2.500インチSP | CFM @ 4.000インチSP | ファンRPM | フレームの深さ | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TDL3 | ¥168,756 | |||||||||
A | 7AL64 | ¥555,426 | |||||||||
B | 7AL89 | ¥987,904 | |||||||||
B | 7AL88 | ¥1,042,973 | |||||||||
A | 4TDL6 | ¥381,535 | |||||||||
A | 7AL73 | ¥536,035 | |||||||||
A | 7AL72 | ¥569,066 | |||||||||
A | 7AL71 | ¥509,519 | |||||||||
A | 7AL70 | ¥564,589 | |||||||||
A | 7AL69 | ¥582,842 | |||||||||
A | 7AL68 | ¥560,366 | |||||||||
A | 7AL67 | ¥609,441 | |||||||||
A | 7AL65 | ¥573,554 | |||||||||
A | 7AL63 | ¥529,936 | |||||||||
B | 7AL91 | ¥1,017,630 | |||||||||
A | 7AL62 | ¥497,981 | |||||||||
A | 7AL61 | ¥514,594 | |||||||||
A | 7AL60 | ¥508,223 | |||||||||
A | 7AL59 | ¥533,513 | |||||||||
A | 7AL58 | ¥500,786 | |||||||||
A | 7AL57 | ¥503,410 | |||||||||
A | 7AL56 | ¥537,180 | |||||||||
A | 7AL55 | ¥501,761 | |||||||||
A | 7AL54 | ¥518,359 | |||||||||
A | 7AL53 | ¥500,526 |
プレナム ファン ホイール直径 30 1/2 インチ未満のドライブ パッケージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4TDN1 | AD9KER | ¥908,093 |
プレナムファン
プレナム ファンは、オフィスや商業用プレナム スペースに空気の流れを生み出します。 このファンはハウジングのない遠心ファンホイールで構成されており、省スペースで多方向に空気を排出します。 他のファンよりも静かでエネルギー効率の高い動作を実現し、高圧で大量の空気を供給します。 豊富なラインナップの中からお選びいただけます デイトン ドライブ パッケージの有無にかかわらず、特定のアプリケーションに応じてカスタマイズできるプレナム ファン。
よくある質問
Dayton プレナムファンの操作方法は?
これらのファンには押しボタンスイッチはなく、モーターユニットへの電源供給を制御することで動作します。
Dayton プレナム ファンは騒音が制限された環境に適していますか?
はい、遠心式プレナムファンは、騒音制限が厳しい施設での動作に対して最小限の騒音を発生します。
Dayton プレナムファンを取り付けるにはどうすればよいですか?
これらのファンはオープン スタイルのエンクロージャを備えており、平らな面に水平に取り付けられます。
詳細はこちら
- 配電設備
- ラバー
- 延長コードとコンセントストリップ
- 排水管洗浄装置
- スプレー塗料とプライマー
- プロパティと私道のマーカー
- 保護眼鏡アクセサリー
- ポケット温度計
- ウェーブワッシャー
- 制御変圧器
- ELDON JAMES 径違いティー
- SINGER SAFETY ノイズリダクションパーティションパネル
- MORSE DRUM ドラムコーン
- DAYTON 高温表面点火装置
- HOFFMAN TE12シリーズ熱電冷却器
- Cementex USA スリーブ収納袋
- METRO スイベルステムキャスター
- BOSTON GEAR JSシリーズ ステンレス製ピン&ブロックタイプユニバーサルジョイント
- GATES ハイパワーダブルVベルト
- RUBBERMAID 引き出し