HOFFMANTE12シリーズ熱電冷却器
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TE121024020 | - | - | - | 見積依頼
|
B | TE121024011 | - | - | - | 見積依頼
|
C | TE121048020 | - | - | - | 見積依頼
|
D | TE121048010 | 4.4 | 48 VDC | ¥460,005 | |
D | TE121024010 | 8.5 | 24 VDC | ¥479,731 |
TE12シリーズ熱電冷却器
Hoffman TE12 シリーズ熱電冷却器は、ペルチェ効果を利用して環境から熱を伝達して冷却を提供する熱電冷却デバイスの製品ラインです。 メンテナンスのダウンタイムを短縮するためのフィルターレス動作を備えています。 これらの熱電クーラーは、露出した表面の腐食に耐えるために粉体塗装仕上げを施した軟鋼構造を特徴としています。 これらのクーラーは、-40 ~ 55 ℃の範囲の温度で動作できます。これらのクーラーは、内部コンポーネントとの接触を防ぐために、部分的な凹みマウントおよびエンクロージャー上に垂直および水平に取り付けるための薄型設計と統合されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャビネットアクセサリー
- 圧力スイッチアクセサリ
- 農薬キャビネット
- 充電式懐中電灯
- スプリンクラーアクセサリー
- 砥石
- 識別製品
- シーブとプーリー
- アルミニウム
- APPROVED VENDOR ユニオン、ソケット/スレッド、メタル
- AIR HANDLER ペイントコレクターフィルターパッド
- KLEIN TOOLS ワイヤーストリッパー交換用ブレード
- ZSI-FOSTER クッシュ・ア・クリップ
- PASS AND SEYMOUR 絶縁地上病院グレードの確実な保護二重レセプタクル
- MARTIN SPROCKET テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号50
- BELL & GOSSETT スチームエアベント
- MEMPHIS GLOVE NXG 作業手袋、15 ゲージ、白、ナイロンシェル
- CAMPBELL ユーティリティクレビス
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機