充電式懐中電灯
懐中電灯
充電式懐中電灯
Maglite 充電式懐中電灯は、他の照明オプションが利用できない、または実用的でない場所での使用に最適なポータブル光源です。 これらの懐中電灯には、さまざまなモード (フルパワーからローパワーまで) に素早くアクセスできる QuickClik モードセレクター、充電効率を向上させるエコモード、バッテリー寿命を延ばすために最大 66 ルーメンを生み出す超省電力モードが備えられています。 これらの懐中電灯は、耐候性シール、ダイヤモンドローレットデザイン、陽極酸化処理された内外面とさらに統合されています。 キャンプ、登山、釣り、狩猟、その他の冒険での使用に最適です。
Maglite 充電式懐中電灯は、他の照明オプションが利用できない、または実用的でない場所での使用に最適なポータブル光源です。 これらの懐中電灯には、さまざまなモード (フルパワーからローパワーまで) に素早くアクセスできる QuickClik モードセレクター、充電効率を向上させるエコモード、バッテリー寿命を延ばすために最大 66 ルーメンを生み出す超省電力モードが備えられています。 これらの懐中電灯は、耐候性シール、ダイヤモンドローレットデザイン、陽極酸化処理された内外面とさらに統合されています。 キャンプ、登山、釣り、狩猟、その他の冒険での使用に最適です。
形式 | モデル | 長さ | ルーメン | 最大ルーメン出力 | バッテリーの数 | バッテリー付きの重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML50L-S2016K | ¥18,406 | ||||||
B | ML50L-S3016K | ¥12,590 |
充電式懐中電灯
形式 | モデル | フォーカス | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 耐衝撃性 | 長さ | 光出力 | 光出力モード | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8060-001-110-G | ¥69,092 | |||||||||
B | 2460 | ¥36,815 |
充電式懐中電灯
充電式LEDランプ
充電式スティックライト
充電式エリアライト
充電式投光器赤LED1100 Lm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2361-20 | AF7ULH | ¥17,000 |
充電式懐中電灯ブラック/グレーLED
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PCC700B | AF8EQP | ¥7,841 |
充電式ワークライト LED クラウンベゼル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TRM1RA4K | AG4KFM | ¥36,222 |
充電式パーソナルワークライト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
56403 | CE4XEY | ¥11,938 |
LEDランプ、充電式、7.4V、1900mAhリチウム電池
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0693 | CF3RKP | ¥14,953 | 詳細を参照してください。 |
LEDライト、多機能、USB充電式、3.7V、1800 mAh
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0123 | CF3RKR | ¥12,566 | 詳細を参照してください。 |
LED投光照明、充電式、600/1450ルーメン強度、20W
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0445/20 | CF3RKU | ¥31,823 | 詳細を参照してください。 |
充電式懐中電灯
充電式懐中電灯は、検査目的でエリア/アイテムを照らすために使用されるポータブル光源であり、バッテリーまたはUSB充電器を使用して簡単に充電できます。 Raptor Supplies は、Bosch などのブランドの懐中電灯を幅広く提供しています。 ミルウォーキー、マキタ&ストリームライト。 からの充電式LED懐中電灯 マキタ 便利な内蔵ベルトクリップと快適なソフトグリップハンドルを備えており、長時間の使用でもオペレーターの快適さを確保し、最大定格800ルクスの領域を照らすことができます。 これらの懐中電灯は、長い実行時間と遅い自己放電を実現したことが証明されているMakita 12VMaxリチウムイオン電池と互換性があります。ストリームライト 充電式懐中電灯は、傷がつきにくい高品質のガラス / 高温ガラス / ポリカーボネート レンズを備えており、500 ルーメン (90 m ビーム) および 50 ルーメン (30 m ビーム) の出力で高光量モードと低光量モードを容易にします。 一部のモデルには、ハンズフリー操作のために帽子のつばに簡単にクリップできる取り外し可能なポケット クリップが装備されており、4 m の耐衝撃性と耐水性を備えた IPX1 定格を備えています。
詳細はこちら
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ガスヒーターおよび付属品
- 電圧レギュレーション
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- スプリング
- ペイントブラシ
- キューブトラック
- トラックストレージユニット
- マンホールスモークブロワー
- 振動フィーダー
- VIEGA MEGAPRESS レデューサー
- ULTRATECH 封じ込めユーティリティトレイ
- SANDUSKY LEE 棚と標準ドア付きのモバイル収納キャビネット
- DAYTON エンドカバー
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ
- ACROVYN エンドキャップ、羊皮紙、アクロビン
- COOPER B-LINE B107シリーズXNUMX穴Uサポート
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 20
- SUPCO 冷媒キャップロック
- APW WYOTT シール