HOFFMAN TE121048010 熱電クーラー ウォールマウント 321 BtuH
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電クーラー |
アンプ | 4.4 |
ところで | 321 |
冷却能力 | 321BtuH |
冷却方法 | 空気/空気 |
深さ | 7.17 " |
高さ | 12.01 " |
ハウジングの色 | RAL 7035 ライトグレーのセミテクスチャードパウダーコーティング |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
取り付け | ウォールマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 12、3R、4、4X |
タイプ | ウォールマウント |
電圧 | 48 VDC |
幅(Width) | 568906 " |
配線方法 | ターミナルブロック |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8418610100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TE121024010 | 8.5 | 24 VDC | ¥479,731 | ||
TE121024011 | - | - | - | 見積依頼
| |
TE121024020 | - | - | - | 見積依頼
| |
TE121048020 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。