HOFFMAN
米国ミネソタ州アノカに本社を置く Hoffman は、1945 年以来、高品質のエンクロージャーを製造してきました。 続きを読む
フィルタ
Electrical
HVACと冷凍
マテリアルハンドリング
Hardware
パンプス
安全性
接着剤シーラントとテープ
ファスナー
ハンドツール
モーター
空気力学
照明
テスト機器
配管
水力学
フリートと車両のメンテナンス
塗装設備および備品
実験用品
動力伝達
潤滑
Electrical フィルタ
エンクロージャ全ラインナップを見る
電気機器の筐体 分岐回路へのフィーダータップを備えた屋外の商用および産業用アプリケーション向けに設計された端子ボックスが含まれています。 上部にハブ開口部があり、エンクロージャーの下部にカバーとノックアウトがあります。
エンクロージャーアクセサリ アキシャルファン、ケーブルマネージャー、ケージナット、クランプキット、データポケット、排気グリル、および古い部品を交換するためにエンクロージャーで使用されるフィルターが含まれています
エンクロージャーエアコン プリセット温度を維持し、汚染物質のない環境を確保し、エンクロージャー内の重要な部品に高い熱放散率を提供するように設計されています。 小さな屋内および屋外のエンクロージャーの急速な冷却を可能にするペルチェ効果に基づいて設計されています
エンクロージャーエアコンアクセサリー 発熱機器を含む筐体内の気温を調整および監視するように設計されたサーモスタット。 バイメタル温度センサーを搭載しており、パネル取付とDINレール取付の両方に対応しています。 フィルター、フィンガーガード、シュラウドも利用可能
エンクロージャークーラー エンクロージャーホールシール 穴、コンジット開口部、ノックアウト開口部を汚れ、ほこり、水、油から保護します。 追加のサポートのための16ゲージのステンレス鋼のバックプレートとポリエステル粉末塗装仕上げを特徴とする鋼のシールが装備されています。 炭素鋼とステンレス鋼のバリエーションで利用可能
エンクロージャーウィンドウとルーバーキット 屋内および屋外のタイプ3R、4、4X、および12のアプリケーションに最適で、内部の過度の湿気や熱を除去するULリストのキット。 304 SS、316Lステンレス鋼、および軟鋼構造のバリエーションで利用可能
危険な場所のエンクロージャ 押しボタンエンクロージャ 固定サイズの油密プッシュボタン、パイロットライト、スイッチを収納するための事前に開けられた穴を備えたステンレス鋼/金属製の筐体。 12、4、4のNEMA評価オプションで利用可能
配線路全ラインナップを見る
ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー バリア キット、ブラケット、ニップル、シーリング プレート、ガスケット、ネジ、パネル アダプタ、クロージャ プレート、T 字継手、ブラケット ハンガーなど、配線路での使用に最適な取り付けおよび交換用アクセサリ
ワイヤーウェイフィッティング 配線路とケーブルトレイ
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)全ラインナップを見る
プログラマブルコントローラとディスプレイアクセサリ ランドスケープ指向のHMIエンクロージャーは、ライトグレーのスチール構造で、上部にアームを取り付けるための事前に開けられた穴があります。 ハンドルとアルミ製フロントプレートに快適なグリップを装備し、保護を強化
ホフマンについて
Hoffman の豊富なカタログには、エンクロージャー エアコン、エンクロージャー クーラー、電気安全ボックス、ワイヤー管理ツールが含まれています。 ブランドの デュアル アクセス エンクロージャ 石油とガス、廃水、石油化学、発電所の環境でモータースターター、ドライブ、コンタクター、PLCなどの大型コンポーネントを収容します。 これらの NEMA 定格のエンクロージャは、XNUMX 点ラッチ機構、スチール製 PowerGlide 南京錠ハンドル、水密および気密シールを実現する発泡ガスケットを備えています。 ホフマン 傾斜した前面押しボタン エンクロージャ 30.5 mm または 22.5 mm の押しボタンとスイッチを保持します。 簡単に設置できるように、外側に溶接された取り付けブラケットが付いています。 これらの IP65 等級のエンクロージャは、構造剛性のための軟鋼構造と耐腐食性のための粉末仕上げが特徴です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
ホフマン部品番号は、多くの場合、さまざまな Cooper B-Line、Wiegmann、Salsbury 製品と相互参照します。 したがって、廃盤または在庫切れのホフマンのエンクロージャーをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
ホフマンの製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
ホフマン PROLINE モジュラー エンクロージャ
Hoffman PROLINE モジュラー エンクロージャは、移動や輸送のストレスから機器を保護する頑丈なフレームを備えています。 低クラッドで確実なシールを実現するラッチシステムを備えた窓ドアが付いています。...続きを見る
ホフマン Ultrx エンクロージャ
Hoffman UltrX エンクロージャーは、ファイバーグラスのデザインとすっきりとしたラインが特徴で、美的な目的でヒンジが隠されています。 これらのエンクロージャは腐食に強く、保管されたアイテムを過酷な気象条件から保護します...続きを見る
ホフマン PolyPro エンクロージャ
Hoffman PolyPro エンクロージャは、優れた紫外線および環境保護を提供します。 それらには、しっかりしたタイプ 4X シールを得るために、重なり合ったタング アンド グルーブの隆起したカバーとガスケットがあります。 彼らのインター...続きを見る
よくある質問
ホフマンヒーターは高い位置に置くべきですか、それとも低い位置に置くべきですか?
暖かい空気は冷たい空気よりも速く上昇します。 したがって、最適な加熱を行うには、このヒーターを低い位置に配置してください。
エンクロージャとジャンクション ボックスの違いは何ですか?
ジャンクション ボックスは、エンクロージャよりもサイズが小さいです。 また、エンクロージャには、ネジ カバー、ネジ カバー付きヒンジ、ラッチ カバー付きヒンジなど、さまざまなスタイルのカバーがあります。
エンクロージャーの目的は何ですか?
エンクロージャは、産業用およびユーティリティ アプリケーションの電気機器を保護します。 それらは、電磁および無線周波数の干渉から機器を保護します。