DESTACO213シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアーム下の高さ | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 取付ベース | クランプアームスタイル | 保持力 | 材料 | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213-U | 0.65 " | 1.42 " | いいえ | フランジ | Uバー | 150ポンド。 | 鋼 | 水平 | ¥4,250 | |
B | 213-UL | 0.65 " | 0.85 " | いいえ | フランジ | Uバーを開く | 150ポンド。 | 鋼 | 水平 | ¥4,450 | |
C | 213-USS | 0.66 " | 1.42 " | いいえ | フランジ | Uバー | 150ポンド。 | ステンレス鋼 | 水平 | ¥7,980 | |
D | 213-UB | 0.77 " | 1.42 " | いいえ | ストレート | Uバー | 150ポンド。 | 鋼 | 水平 | ¥4,540 | |
E | 213-UB-L | 0.77 " | 0.85 " | いいえ | ストレート | Uバーを開く | 150ポンド。 | 鋼 | 水平 | ¥9,572 |
213シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 213 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、組み立て用途で使用され、治具用途の留め具の代わりに使用できます。 これらのホールドダウン クランプはステンレス鋼のボディで提供され、保持容量は 150 ポンド (68.039 kg) で、グリップ力を高める人間工学に基づいたハンドルが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レシプロソーブレード
- 車両洗浄および洗車ブラシ
- 足場ステージ
- ペイントストレーナー
- コードレスリベッター
- 解体ツールと機器
- ポンプ付属品
- オフィスおよび医療カート
- 天井タイルと断熱材
- エンクロージャ
- PROTO セパレータープレート
- LITHONIA LIGHTING 体積トロファ
- DIXON 広告Outalarms
- GREENLEE ストラットダイス、スチール
- PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズ1-1 / 2インチNPTステンレス鋼ストレインリリーフコードグリップ
- SPEARS VALVES Labwaste P094エラストマーハブカップリングなし、IPSクランプジョイントxDurironクランプジョイント
- EATON CLDCBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- INGERSOLL-RAND クランプ