入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.53×0.75インチ |
クランプアームの長さ | 1.42 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 60度 |
クランプアーム下の高さ | 0.66 " |
保持力 | 150ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.390 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.050 " |
製品データシート | デスタコ-213-u.pdf |
スピンドル | 六角頭SS |
番手 | 10-32 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 697437521392 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ 作業中に繰り返しクランプ/アンクランプするために、平らな面に対してワークピースを押さえるために使用されます。 それらは、ロック位置でベースに平行なハンドルを備えています。 Destaco 213 シリーズ水平押さえクランプ 薄型設計と開いた位置での大きなハンドルクリアランスを備えているため、操作が容易になり、クランプの取り付けと使用に必要なスペースが最小限に抑えられます。 Destaco 213-USS 水平ホールドダウン クランプには、保持バーの長さに沿って六角頭のステンレス鋼スピンドルを取り付けるための U 字型クランプ バーが装備されており、さまざまなサイズのワークに合わせて調整することでダウンタイムを短縮します。 このクランプはステンレス鋼構造で、摩耗環境での耐食性と耐久性を備えています。 ハンドルを回転または押し上げるとクランプバーが開き、下に回転させるとクランプアームに取り付けられたスピンドルをワークに押し付けます。 このクランプには、水平なワークピース/表面に素早く取り付けるためのフランジベースが付いています。 Raptor Supplies スチール構造、ストレートベース、オープンバー構成のバリエーションでこのクランプを提供します。
Destaco 213-USS 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具の検査、組み立て、溶接、木工作業に最適です。 また、チャンバードア、蓋、カバー、アクセスドアなどの備品を保持したり閉めたりするためにも使用できます。
A. Raptor Supplies これらの手動クランプは、鋼構造のバリエーションで提供されます(213-U)構造強度のため。 Destaco は、ストレートベース (213-UB)垂直面にすばやく設置できます。
A. Uバー式の水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、スピンドルをワークピースに押し付けて、動作中にスピンドルが動かないようにすることで、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ライン上または他の製造プロセス中に、機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築またはサービスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。