DESTACO 水平ハンドルトグルクランプ Destaco は、水平ハンドル トグル クランプを XNUMX つのバリエーション (水平ホールドダウン クランプとプル アクション ラッチ クランプ) で提供しています。 水平ホールドダウンクランプは、水平ハンドル/レバーを使用して、取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けます。一方、プルアクションラッチクランプは、ワークピースにラッチしてワークピースを引き寄せるフック形状のクランプアームを備え、確実なクランプを実現します。
Destaco は、水平ハンドル トグル クランプを XNUMX つのバリエーション (水平ホールドダウン クランプとプル アクション ラッチ クランプ) で提供しています。 水平ホールドダウンクランプは、水平ハンドル/レバーを使用して、取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けます。一方、プルアクションラッチクランプは、ワークピースにラッチしてワークピースを引き寄せるフック形状のクランプアームを備え、確実なクランプを実現します。
機械部品やコンポーネントを安全に配置するには、トグル クランプが必要です。トグル クランプは、ストレート、垂直、または水平クランプ スタイルでご利用いただけます。水平トグルクランプは迅速です...続きを読む
301、311シリーズプルアクションラッチクランプ
Destaco 301、311 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの固定と成型用に設計されており、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での組み立て用途にも使用できます。 これらのプル アクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。また、クランプが係合して押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押して所定の位置に保持します。位置がロックされ、迅速で疲労の少ないクランプ操作が保証されます。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロールレバーが付いています。 これらの Destaco 301、311 シリーズ クランプは、さまざまなクランプ位置でハンドルの動きを自動的に制限する固定ストップを備えており、露出した表面の腐食に耐えるスチール/ステンレススチール製です。 これらのプルアクション ラッチ クランプには、ネジ穴のあるフランジ付きベースがあり、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 これらは、クランプを表面に取り付けるためのベース、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、およびツールを操作するためのハンドルという 3 つの主要コンポーネントによって決まります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがセンター上の位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。
Destaco 301、311 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの固定と成型用に設計されており、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での組み立て用途にも使用できます。 これらのプル アクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。また、クランプが係合して押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押して所定の位置に保持します。位置がロックされ、迅速で疲労の少ないクランプ操作が保証されます。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロールレバーが付いています。 これらの Destaco 301、311 シリーズ クランプは、さまざまなクランプ位置でハンドルの動きを自動的に制限する固定ストップを備えており、露出した表面の腐食に耐えるスチール/ステンレススチール製です。 これらのプルアクション ラッチ クランプには、ネジ穴のあるフランジ付きベースがあり、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 これらは、クランプを表面に取り付けるためのベース、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、およびツールを操作するためのハンドルという 3 つの主要コンポーネントによって決まります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがセンター上の位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。
323-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-RSS | ¥13,389 | ||||
B | 323-R | ¥7,906 | ||||
B | 323-RSS-M-25 | ¥24,696 | ||||
B | 323-RM-25 | ¥14,793 | ||||
B | 323-RSS-M-50 | ¥16,375 | ||||
B | 323-RM-50 | ¥9,869 | ||||
B | 323-RSS-M-100 | ¥24,696 | ||||
B | 323-RM-100 | ¥9,943 |
341シリーズプルアクションラッチクランプ
351シリーズプルアクションラッチクランプ
371シリーズプルアクションラッチクランプ
5305シリーズ水平ホールドダウンクランプ
331-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
331-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 331-RSS | ¥22,384 | ||||||
A | 331-R | ¥12,190 | ||||||
B | 331-RM-25 | ¥13,436 | ||||||
C | 331-RM-50 | ¥13,850 | ||||||
C | 331-RM-100 | ¥19,953 |
385-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
323-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
381シリーズプルアクションラッチクランプ
341-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
351 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ、ナローベース
形式 | モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351-B | ¥7,582 | ||||||
B | 351-BSS | ¥12,589 | ||||||
C | 351-BM-100 | ¥13,049 | ||||||
C | 351-BM-25 | ¥13,049 | ||||||
C | 351-BM-50 | ¥13,049 |
クランプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 624-RSS | ¥57,319 | ||
B | 954060 | ¥19,953 | ||
C | 953062 | ¥7,047 | ||
D | 954061 | ¥16,128 | ||
B | 955060 | ¥26,260 | ||
D | 953061 | ¥10,298 | ||
D | 952261 | ¥15,378 | ||
B | 953060 | ¥22,396 | ||
B | 952260 | ¥17,995 | ||
C | 952262 | ¥6,489 | ||
C | 955062 | ¥4,904 | ||
D | 955061 | ¥14,452 | ||
E | 875050 | ¥8,072 | ||
F | 8216-ラ | ¥116,192 | ||
F | 035-225-190 | ¥87,271 | ||
F | 8MA-064-1 | ¥17,553 | ||
F | 035-132-190 | ¥96,424 | ||
F | 8KB-032-1 | ¥24,421 | ||
F | 035-132-290 | ¥97,084 | ||
F | 8EA-139-1 | ¥33,388 | ||
F | 8315-ラ | ¥111,199 | ||
G | 6004-SWR | ¥94,835 | ||
F | 8EA-109-1 | ¥21,110 | ||
F | 7_101 | ¥36,573 | ||
F | 821556 | ¥15,697 |
205 シリーズ 水平ホールドダウン クランプ、U バー
215シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 215 シリーズ水平ホールドダウン クランプは、クランプが係合購入に進む平らになるレバー ハンドルでワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 これらのクランプユニットは下向きのクランプ力を加えます。 これらの水平トグル クランプのハンドルを下方向に回転させると、クランプ アームが反対方向に下方向に旋回して中心を超えてロックされます。 これらの Destaco 215 シリーズ水平押さえクランプは、障害物を防ぐ薄型設計が特徴です。 これらは、反復的な作業を実行する際に、取り外し可能なクランプに代わる固定の代替手段を提供し、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの水平押さえクランプは、構造剛性と露出面での耐食性を高めるためにスチール / ステンレス鋼で作られています。 Destaco 215 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、クランプ バーを最大 87 度まで開き、ハンドルを最大 78 度まで開くことができます。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中心を超えてロックされます。 ハンドルが水平位置に設定されている場合、これらのトグル クランプはロック位置にあります。 これらの水平押さえクランプには、ネジ穴付きのフランジ付き/ストレート ベースが装備されており、迅速かつ確実に取り付けることができます。
Destaco 215 シリーズ水平ホールドダウン クランプは、クランプが係合購入に進む平らになるレバー ハンドルでワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 これらのクランプユニットは下向きのクランプ力を加えます。 これらの水平トグル クランプのハンドルを下方向に回転させると、クランプ アームが反対方向に下方向に旋回して中心を超えてロックされます。 これらの Destaco 215 シリーズ水平押さえクランプは、障害物を防ぐ薄型設計が特徴です。 これらは、反復的な作業を実行する際に、取り外し可能なクランプに代わる固定の代替手段を提供し、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの水平押さえクランプは、構造剛性と露出面での耐食性を高めるためにスチール / ステンレス鋼で作られています。 Destaco 215 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、クランプ バーを最大 87 度まで開き、ハンドルを最大 78 度まで開くことができます。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中心を超えてロックされます。 ハンドルが水平位置に設定されている場合、これらのトグル クランプはロック位置にあります。 これらの水平押さえクランプには、ネジ穴付きのフランジ付き/ストレート ベースが装備されており、迅速かつ確実に取り付けることができます。
331シリーズプルアクションラッチクランプ
227シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、組み立て、閉鎖、治具のチェック、木工用途など、狭いスペースでの軽負荷のクランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を提供するためにスチールまたはステンレススチールで作られています。 アームエクステンションを簡単に取り付けられるオープンまたはU字型のバーと、取り付けを容易にするフランジ付きまたはストレートベースの取り付けスタイルを備えています。 これらのユニットは、開いた位置 (最大 56 度) で大きなハンドクリアランスを提供し、最大の保持力を実現するネオプレンまたはステンレス鋼の六角頭スピンドル (一部のモデル) を備えています。 Destaco 227 シリーズ水平ハンドル トグル クランプには、ハンドル、レバー システム、ワークの動きを防ぐ固定バーが付属しています。 レバーシステムは対象物に十分な圧力を加え、ワークピースを安定させます。 これらのクランプには、クランプをロックまたはロック解除するための最小限の労力で強力なクランプ力を加えるリンケージ システムも備えています。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に耐えることができ、フランジ付きワッシャー (振動に対する確実な接続を提供する)、クロス アーム セット、および M6 または 5/16 インチのスピンドルとの併用に適しており、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューションに適しています。
また、Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、非反射黒色仕上げを特徴とする Blackout モデルでも提供しています。 これらの水平ハンドル トグル クランプを Blackout シリーズで注文する場合は、MPN の後に -BLK サフィックス (例: 227-UB-LS-BLK) を追加して、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、組み立て、閉鎖、治具のチェック、木工用途など、狭いスペースでの軽負荷のクランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を提供するためにスチールまたはステンレススチールで作られています。 アームエクステンションを簡単に取り付けられるオープンまたはU字型のバーと、取り付けを容易にするフランジ付きまたはストレートベースの取り付けスタイルを備えています。 これらのユニットは、開いた位置 (最大 56 度) で大きなハンドクリアランスを提供し、最大の保持力を実現するネオプレンまたはステンレス鋼の六角頭スピンドル (一部のモデル) を備えています。 Destaco 227 シリーズ水平ハンドル トグル クランプには、ハンドル、レバー システム、ワークの動きを防ぐ固定バーが付属しています。 レバーシステムは対象物に十分な圧力を加え、ワークピースを安定させます。 これらのクランプには、クランプをロックまたはロック解除するための最小限の労力で強力なクランプ力を加えるリンケージ システムも備えています。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に耐えることができ、フランジ付きワッシャー (振動に対する確実な接続を提供する)、クロス アーム セット、および M6 または 5/16 インチのスピンドルとの併用に適しており、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューションに適しています。
また、Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、非反射黒色仕上げを特徴とする Blackout モデルでも提供しています。 これらの水平ハンドル トグル クランプを Blackout シリーズで注文する場合は、MPN の後に -BLK サフィックス (例: 227-UB-LS-BLK) を追加して、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
225シリーズ水平ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、クロージャ、組み立て、治具の検査、狭いスペースでの木工などの軽負荷クランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られており、クランプ バーと平行で、反対方向に移動できる水平ハンドルが特徴です。 これらのクランプは、90 度のクランプ バー開口部で最小限の頭上クリアランスを必要とし、ジョーにはバネがあり、数回の調整後にクランプを所定の位置に保持します。 簡単に表面に設置できるよう、フランジ付きまたはストレートベース取り付けオプションを備えた U 字型クランプアームが付いています。 Destaco 水平押さえクランプには、ハンドル、レバー システム、物体が動かないようにする固定バーが付属しています。 装備されたレバーシステムは、対象物に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。また、これらのクランプには、ロックまたはロック解除に最小限の労力で強力なクランプ力を適用するリンケージシステムも組み込まれています。 一部のモデルには、トグル ロック プラス安全機能が統合されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に対応でき、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューション用のフランジ付きワッシャー、クロスアーム セット、フラットチップ接着ネオプレン スピンドルに対応できます。
これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、クロージャ、組み立て、治具の検査、狭いスペースでの木工などの軽負荷クランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られており、クランプ バーと平行で、反対方向に移動できる水平ハンドルが特徴です。 これらのクランプは、90 度のクランプ バー開口部で最小限の頭上クリアランスを必要とし、ジョーにはバネがあり、数回の調整後にクランプを所定の位置に保持します。 簡単に表面に設置できるよう、フランジ付きまたはストレートベース取り付けオプションを備えた U 字型クランプアームが付いています。 Destaco 水平押さえクランプには、ハンドル、レバー システム、物体が動かないようにする固定バーが付属しています。 装備されたレバーシステムは、対象物に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。また、これらのクランプには、ロックまたはロック解除に最小限の労力で強力なクランプ力を適用するリンケージシステムも組み込まれています。 一部のモデルには、トグル ロック プラス安全機能が統合されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に対応でき、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューション用のフランジ付きワッシャー、クロスアーム セット、フラットチップ接着ネオプレン スピンドルに対応できます。
235シリーズ水平ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 201 シリーズ垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、垂直手動ホールドダウン クランプとも呼ばれ、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 これらの手動クランプは、レバーハンドルを直立位置に押してワークピースを所定の位置に保持し、クランプが係合したときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 さらに、トグル機構を介して適用荷重を増加させることで下向きのクランプ力を適用し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具の検査、組み立ておよびテスト、木工および軽機械加工に最適です。 これらのホールドダウン クランプは、狭いスペース向けの薄型設計が特徴で、ベース、クランプ アーム、ハンドルを希望の位置に溶接することで柔軟に配置できます。 これらは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、最大の保持力と人間工学に基づいたハンドル グリップを実現するネオプレン スピンドルが付属しています。 Destaco 垂直手動ホールドダウン クランプは、取り付けを容易にするネジ穴付きのストレートまたはフランジ付きベースを備えています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、必要に応じてハンドルを柔軟に配置でき、疲れにくいハンドル グリップを備えています。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出した表面の腐食に耐えるためにスチール/ステンレス鋼で作られており、最大 125 ポンドの荷重に耐えることができます。さらに、それらはそれぞれ、表面またはブレードを安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースを備えています。 これらのクランプは、優れたハンドクリアランスを提供し、安全性を高めるために最大 100 度のクランプバー開口角度を示します。
これらの Destaco 201 シリーズ垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、垂直手動ホールドダウン クランプとも呼ばれ、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 これらの手動クランプは、レバーハンドルを直立位置に押してワークピースを所定の位置に保持し、クランプが係合したときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 さらに、トグル機構を介して適用荷重を増加させることで下向きのクランプ力を適用し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具の検査、組み立ておよびテスト、木工および軽機械加工に最適です。 これらのホールドダウン クランプは、狭いスペース向けの薄型設計が特徴で、ベース、クランプ アーム、ハンドルを希望の位置に溶接することで柔軟に配置できます。 これらは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、最大の保持力と人間工学に基づいたハンドル グリップを実現するネオプレン スピンドルが付属しています。 Destaco 垂直手動ホールドダウン クランプは、取り付けを容易にするネジ穴付きのストレートまたはフランジ付きベースを備えています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、必要に応じてハンドルを柔軟に配置でき、疲れにくいハンドル グリップを備えています。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出した表面の腐食に耐えるためにスチール/ステンレス鋼で作られており、最大 125 ポンドの荷重に耐えることができます。さらに、それらはそれぞれ、表面またはブレードを安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースを備えています。 これらのクランプは、優れたハンドクリアランスを提供し、安全性を高めるために最大 100 度のクランプバー開口角度を示します。
385、385-R、385-Lシリーズプルアクションラッチクランプ
これらの Destaco 385、385-R、385-L シリーズのプル アクション ラッチ クランプまたは手動ラッチ クランプは、チャンバー ドア、アクセス ドア、金型クロージャーを密閉しながら、強力な閉鎖力と密閉、便利な操作と確実な保持を提供します。 最大 7500 ポンドの荷重に耐えることができ、金属加工、航空宇宙、輸送、食品加工および包装業界でのラッチ、成形および組み立て作業中に開閉を繰り返す場合に最適です。 これらの Destaco ラッチ クランプは、人間工学に基づいたハンドル ラッチ設計を特徴とし、移動してフック (つまり、クランプ プル バー) を対向するラッチの周囲に配置し、押し下げてロック位置に達することができるため、疲れのない素早いクランプ操作が保証されます。 特許取得済みの親指コントロール レバーにより片手で簡単に操作でき、ネジ付き U フックにより簡単に調整できます。 作業面に簡単に取り付けて、ワークピースを静止位置に保持できます。 ステンレス鋼のラッチ プレートと取り付け穴付きのフランジ付きベースは、表面に簡単に取り付けられるように設計されています。 一部のモデルには、クランプが誤って開くことを防ぐためのトグル ロック プラス安全機能が付いています。 これらの 385-R、385-L、385 プル アクション ラッチ クランプは、ステンレス鋼および耐腐食性の鋼製バージョンで入手可能です。
標準のものより長いフックが付いたクランプを注文する場合は、MPN に -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm)、または -M-100 (100 mm) の接尾辞を追加するだけです (たとえば、 385-M-100) を参照し、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
これらの Destaco 385、385-R、385-L シリーズのプル アクション ラッチ クランプまたは手動ラッチ クランプは、チャンバー ドア、アクセス ドア、金型クロージャーを密閉しながら、強力な閉鎖力と密閉、便利な操作と確実な保持を提供します。 最大 7500 ポンドの荷重に耐えることができ、金属加工、航空宇宙、輸送、食品加工および包装業界でのラッチ、成形および組み立て作業中に開閉を繰り返す場合に最適です。 これらの Destaco ラッチ クランプは、人間工学に基づいたハンドル ラッチ設計を特徴とし、移動してフック (つまり、クランプ プル バー) を対向するラッチの周囲に配置し、押し下げてロック位置に達することができるため、疲れのない素早いクランプ操作が保証されます。 特許取得済みの親指コントロール レバーにより片手で簡単に操作でき、ネジ付き U フックにより簡単に調整できます。 作業面に簡単に取り付けて、ワークピースを静止位置に保持できます。 ステンレス鋼のラッチ プレートと取り付け穴付きのフランジ付きベースは、表面に簡単に取り付けられるように設計されています。 一部のモデルには、クランプが誤って開くことを防ぐためのトグル ロック プラス安全機能が付いています。 これらの 385-R、385-L、385 プル アクション ラッチ クランプは、ステンレス鋼および耐腐食性の鋼製バージョンで入手可能です。
標準のものより長いフックが付いたクランプを注文する場合は、MPN に -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm)、または -M-100 (100 mm) の接尾辞を追加するだけです (たとえば、 385-M-100) を参照し、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
213シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 213 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、組み立て用途で使用され、治具用途の留め具の代わりに使用できます。 これらのホールドダウン クランプはステンレス鋼のボディで提供され、保持容量は 150 ポンド (68.039 kg) で、グリップ力を高める人間工学に基づいたハンドルが付いています。
Destaco 213 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、組み立て用途で使用され、治具用途の留め具の代わりに使用できます。 これらのホールドダウン クランプはステンレス鋼のボディで提供され、保持容量は 150 ポンド (68.039 kg) で、グリップ力を高める人間工学に基づいたハンドルが付いています。
217シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 217 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、開いた位置で大きなハンドル クリアランスと便利な取り扱い操作を提供する薄型設計を特徴としています。 これらのクランプは、木工、治具のチェック、クロージャー、および組み立て作業に使用され、さまざまな高さ、長さ、スピンドルのタイプ、ねじサイズが提供されています。
Destaco 217 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、開いた位置で大きなハンドル クリアランスと便利な取り扱い操作を提供する薄型設計を特徴としています。 これらのクランプは、木工、治具のチェック、クロージャー、および組み立て作業に使用され、さまざまな高さ、長さ、スピンドルのタイプ、ねじサイズが提供されています。
206シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 206 シリーズの水平ホールドダウン クランプはステンレス鋼構造で、薄型を維持しながらクランプ バーの下に良好なバー クリアランスを提供します。 これらは、軽負荷のクランプ、化学処理、クロージャ、およびさまざまな商用ツールや機器の組み立てに使用されます。 206 シリーズ Destaco 水平ホールドダウン クランプには、高 U バー設計と低 U バー設計のバリエーションがあります。
Destaco 206 シリーズの水平ホールドダウン クランプはステンレス鋼構造で、薄型を維持しながらクランプ バーの下に良好なバー クリアランスを提供します。 これらは、軽負荷のクランプ、化学処理、クロージャ、およびさまざまな商用ツールや機器の組み立てに使用されます。 206 シリーズ Destaco 水平ホールドダウン クランプには、高 U バー設計と低 U バー設計のバリエーションがあります。
237シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 237 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、開いた位置でハンドルのクリアランスが大きい薄型設計を特徴としています。 溶接、治具の検査、各種工具や装置の組み立てに使用されます。 Destaco 237 シリーズ クランプは、さまざまな全体の高さと長さが用意されています。
Destaco 237 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、開いた位置でハンドルのクリアランスが大きい薄型設計を特徴としています。 溶接、治具の検査、各種工具や装置の組み立てに使用されます。 Destaco 237 シリーズ クランプは、さまざまな全体の高さと長さが用意されています。
330シリーズプルアクションラッチクランプ
205 シリーズ水平ホールドダウン クランプ、ソリッド バー
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 351-R | ¥12,654 | |||
A | 351-RM-25 | ¥23,329 | |||
A | 351-RM-50 | ¥23,329 | |||
A | 351-RM-100 | ¥18,703 |
341-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341-R | ¥18,258 | ||||||
A | 341-RSS | ¥34,278 | ||||||
B | 341-RM-25 | ¥19,720 | ||||||
C | 341-RM-50 | ¥20,264 | ||||||
C | 341-RM-100 | ¥20,804 |
直線トグルクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FL-161 / 60 | ¥121,014 | |
B | 624-R | ¥18,895 | |
B | 624-MMR | ¥18,706 | |
C | 604-MMR | ¥10,472 | |
A | FO-161/60 | ¥121,981 | |
A | G-121 / 45 | ¥106,318 | |
C | 604-RSS | ¥21,532 | |
C | 604-MMRSS | ¥29,014 | |
C | 604-R | ¥11,946 |
トグルクランプを押し続ける
385-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-RM-25 | ¥32,306 | ||||
B | 385-R | ¥30,102 | ||||
C | 385-RM-50 | ¥50,118 | ||||
A | 385-RM-100 | ¥33,397 |
385-L シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 385-LM-25 | ¥46,671 | |||
B | 385-L | ¥49,899 | |||
C | 385-LM-50 | ¥46,671 | |||
A | 385-LM-100 | ¥46,671 |
375-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-R | ¥25,642 | ||||
B | 375-RM-25 | ¥41,102 | ||||
B | 375-RM-50 | ¥41,102 | ||||
C | 375-RM-100 | ¥41,102 |
375 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ、ナローベース
形式 | モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-BM-50 | ¥28,103 | |||||
B | 375-BR | ¥29,972 | |||||
C | 375-BM-100 | ¥48,311 | |||||
A | 375-BM-25 | ¥28,103 | |||||
C | 375-B | ¥22,950 |
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | ¥39,733 | |||
A | 371-RM-25 | ¥31,518 | |||
A | 371-RM-50 | ¥31,518 | |||
A | 371-RM-100 | ¥31,518 |
特徴
- Destaco 水平ハンドル トグル クランプは高さが低い設計で、狭い場所でも設置できます。
- 一部のモデルには、クランプに二次ロックを追加する Destaco Toggle Lock Plus 安全機能が装備されており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図しない開放から保護されます。
- 左右どちらからでも操作できるハンドルと一体化したローシルエットのホールドダウンクランプです。
- バーとハンドルの間のハンド クリアランスが大きくなり、最適なオーバーヘッド クリアランスが得られます。
- 多くの Destaco ホールドダウン クランプは、高温耐性と耐食性を提供する黒色酸化仕上げの鍛造合金鋼構造を採用しています。
動作メカニズム
- Destaco 水平ハンドル トグル クランプは、オーバーセンター ロック動作を使用してワークピースまたは治具をロック位置に保持します。
規格と承認
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
よくある質問
スピンドルのバリアントは何をしますか Raptor Supplies 提供?
Raptor Supplies Destaco フラットチップ接着スピンドル、スイベルフットスピンドル、丸接着スピンドル、六角頭スピンドルを提供しています。
トグルクランプによって加えられる圧力を計算する方法は?
デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
水平と垂直のホールドダウントグルクランプの違いは何ですか?
トグルクランプは非常に柔軟です。 水平と垂直のホールドダウントグルクランプの唯一の違いは、ハンドルとバーです。 どちらも異なる方向に移動します。 水平クランプでは、クランプがロックされているときにハンドルが水平(ベースに平行)に配置されますが、垂直クランプでは、クランプ時にハンドルが垂直(ベースに垂直)に配置されます。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 電気ボックス
- ツール収納
- 合金鋼
- モンキーレンチ
- 街路灯の切断
- 自動車用ポリッシャー
- アンダーザフックパレットリフター
- シリンダーモールドアクセサリー
- FOSTORIA 電気サラマンダーヒーター
- BEL-ART - SCIENCEWARE 鉛の重量
- ENPAC ボラードカバー
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズ交換用ノブ
- ANVIL ハンマーユニオン
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、FKMOリング
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING ウインチフォークスタッカー
- SMC VALVES Tシリーズナイロンチューブ
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 取り付けクリップ
- BRIDGEPORT FITTINGS エンクロージャ