入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.37 " |
ベースの長さ | 1" |
クランプアームの長さ | 0.85 " |
クランプアームスタイル | Uバーを開く |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 60度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.77 " |
保持力 | 150ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 1.72 " |
製品データシート | デスタコ-213-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 4.6 |
船の長さ(cm) | 4.14 |
船幅(cm) | 0.91 |
原産国 | US |
Destaco 213-UB-L 水平押さえクランプは、木工および製造用途でワークピースを平らな面に保持するのに適しています。 デスタコ 水平ホールドダウンクランプ 作業全体を通してワークのクランプ/取り外しを繰り返すために使用されます。 U 字型のオープン クランプ バーを備えており、保持バーの長さに沿って調整可能なネオプレン スピンドルを取り付けるように設計されているため、ダウンタイムが短縮され、さまざまな用途に合わせて別のクランプを購入する必要がなくなります。 この機能により、作業者はアームエクステンション、クランプアームアダプター、高さおよび長さアダプターなどのアクセサリを取り付けて、ワークピースのサイズに応じてクランプを調整することもできます。 Destaco 213-UB-L 水平ホールドダウン クランプは、薄型設計と開いた位置での大きなハンドル クリアランスを備えており、操作が容易になり、クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑えます。 この手動トグルクランプはスチール構造で長寿命を実現し、重い負荷がかかっても曲がったり破損したりしません。 ロック位置ではベースと平行なハンドルが付いています。 このハンドルを回転または押し上げるとクランプバーが開き、下に回転購入に進むクランプアームに取り付けられたスピンドルをワークに押し付けます。 Raptor Supplies このクランプは、ステンレス鋼構造、フランジベース、およびUバー構成のバリエーションで提供されます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(213-UL) 水平面への設置用。 Destaco は、U バー付きの同様のクランプも提供しています (213-UB) 固定設計と素早い取り付けが可能です。 Destaco 213-UB-L クランプに関連するその他のバリエーションについては、 Destaco 213 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Uバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中に動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に向けられますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平に向けられるか、または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築または保守には、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。