PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ 病院グレードの耐タンパー性サージ保護デュプレックス レセプタクル
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | PTTR8300-ISP | 見積依頼
|
B | PTTR8200-WSP | 見積依頼
|
C | PTTR8300-GRYSP | 見積依頼
|
D | PTTR8300-REDSP | 見積依頼
|
E | PTTR8300-BLSP | 見積依頼
|
F | PTTR8200BLSP | 見積依頼
|
G | PTTR8200-REDSP | 見積依頼
|
H | PTTR8300-WSP | 見積依頼
|
Plugtail シリーズ ホスピタル グレードの耐タンパー性サージ保護二重レセプタクル
Pass および Seymour PlugTail シリーズのサージ保護デュプレックス レセプタクルは、敏感な医療機器や電子機器への安全で信頼性の高い電源供給を保証します。 これらの病院グレードの改ざん防止レセプタクルは、医療施設、医療センター、重要な環境で使用され、引張強度の高いナイロン製です。 動作温度範囲は -20 ~ 55 ℃です。これらのレセプタクルは LED インジケータと可聴アラームを備えており、サージが発生した場合の視認性と通知が強化されています。 安全性を高めるため、ANSI/IEEE C62.41/C62.45 および NEMA WD-1/WD-6 規格に準拠しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アルミブランクフラットバープレートとシートストック
- ドライバービットとナットセッター
- ESDおよびクリーンルームチェア
- ストレインリリーフグリップ
- ヒートポンプ逆転バルブ
- こぼれ防止用品
- 溶接用品
- エアレーション
- 潤滑剤
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- NYLATRON NSM キャストナイロン6シートストック
- ALLIED TUBE & CONDUIT リジッドコンジット
- JABSCO メカニカルカーボンニトリルシール
- AKRO-MILS 35185 ネストアンドスタックトート
- AME INTERNATIONAL ホイールガード
- VERMONT GAGE 標準ネジプラグゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40 径違いティー ソケット×SR Fipt SSカラー
- ELKAY カートリッジ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、50HCBM、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-D スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機