AKRO-MILS 35185 ネスト アンド スタック トート
Akro-Mils 35185 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースにアイテムを整理して保管するのに最適です。 色は青、赤、グレーからお選びいただけます。
35185 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35185 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースにアイテムを整理して保管するのに最適です。 色は青、赤、グレーからお選びいただけます。
特徴
- Akro-Mils 35185 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、重荷重時の腐食や曲がりに耐える工業用グレードのポリマー構造を採用しています。
- ユニットのスタッキングとネストの両方を備えており、満杯の場合と空の場合にそれぞれ同じ施設内でより多くのビンを保管できるため、スペースを節約できます。
- これらのネスト&スタック トート (NST) は棚に簡単に収まり、アイテムのこぼれを防ぎ、施設全体の清潔さを確保します。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 29300 カードストックホルダー: 棚箱と一緒に使用して、インデックスカードやカードストックを整理して保管します。
- アクロミルズ 35181 ネスト/スタックリッド: この蓋は、ユニット内のこぼれや汚染を防ぐために、Akro-Mils 35185 シリーズの容器を覆うために使用されます。
よくある質問
Akro-Mils 35185 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナの保管容量はどれくらいですか?
5.69ガロン。
これらの容器をきれいにする方法は?
- 洗浄する前に、容器からすべてのアイテムを取り出し、完全に空であることを確認してください。
- ホースまたは水の入ったバケツを使用して、容器に付着したゴミ、ほこり、汚れを洗い流します。 頑固な汚れや汚れを落とすには、柔らかい毛のブラシや布を使用することもできます。
- 中性洗剤または食器用洗剤をバケツまたはシンクの水と混ぜます。 石鹸水に浸したスポンジまたは布を使用して、内側と外側の表面、角、端に注意して容器を徹底的に洗います。
- 石鹸水で洗浄した後は、容器をきれいな水でよくすすぎ、石鹸の残留物を取り除きます。
- 容器を清潔な布またはタオルで拭いて乾燥させるか、換気の良い場所で自然乾燥させてください。 カビやカビの発生を防ぐため、容器を積み重ねたり保管したりする前に、容器が完全に乾いていることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチ
- 油圧ウィンチ
- ケーブルサポート
- エンジン専用工具
- 油圧フローディバイダー
- コミュニケーションツール
- 換気
- 自動車の診断と検査
- フェルト
- 農業試験
- BEL-ART - SCIENCEWARE 標準注ぎ口、ベント付き洗瓶、広口
- APPROVED VENDOR 低鉛真ちゅうインラインボールバルブ、はんだxはんだ
- TWECO ボールポイントラグ180度
- THYSSENKRUPP MATERIALS ロッドブラス360
- TENNSCO XNUMX層ワードローブロッカー
- TENNSCO キャップストーンシェルフアドオンユニット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 1-1/2 インチ、プレーンエンド
- Cementex USA メトリック ソケット セット、3/8 インチ角ドライブ
- TSUBAKI ALシリーズリーフチェーン
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES20M、エラストマーカップリング