油圧ウィンチ
油圧ウインチ
Warn 油圧ウインチは、船、海岸、埠頭の重機を持ち上げて移動するように設計されています。 これらのユニットは、硬化鋼製の 21.8 段遊星ギアトレインを備えており、非常に高いライン速度 (28.5 ~ 12000 fpm) で強力な力を伝達し、最大 706 ポンドの荷重に耐えることができ、牽引、ユーティリティ、トレーラーの用途に適しています。 自動ディスクブレーキはシャフトの回転を減らして摩擦を生み出します。 SAE J27 および CE マーク付き基準を満たしています。 これらの産業用油圧ウインチは、1:36 および 1:XNUMX のギア比が用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Warn 油圧ウインチは、船、海岸、埠頭の重機を持ち上げて移動するように設計されています。 これらのユニットは、硬化鋼製の 21.8 段遊星ギアトレインを備えており、非常に高いライン速度 (28.5 ~ 12000 fpm) で強力な力を伝達し、最大 706 ポンドの荷重に耐えることができ、牽引、ユーティリティ、トレーラーの用途に適しています。 自動ディスクブレーキはシャフトの回転を減らして摩擦を生み出します。 SAE J27 および CE マーク付き基準を満たしています。 これらの産業用油圧ウインチは、1:36 および 1:XNUMX のギア比が用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 機械加工用品
- 圧力および温度制御バルブ
- 家電
- スターターとコンタクター
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 現場ボックス
- パイプレンチ
- 蒸発冷却モーター
- 一時的な緊急避難所
- チューブアキシャルファンブレード
- LLAMBRICH USA キーレスドリルチャック、高トルク
- JOHNSON CONTROLS 空気圧フレアバルブ、真ちゅう
- PASS AND SEYMOUR タイタンシリーズ白熱調光器
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ガラス、5ミクロン、ブナシール
- WRIGHT TOOL ガスケットスクレーパー
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアB形ローラチェーンスプロケット 2052 チェーン番号
- BELL ELECTRICAL SUPPLY クラスターカバー
- REGAL ジョバー長ツイスト ドリル ビット、メートル法、HSS、処理済み
- GARLOCK SAFETY SYSTEMS 中二階のゲート
- MAKITA コード付きポータブルバンドソー