油圧フローディバイダー
油圧分流器は、単一のポンプの流れを 2 つ以上のアクチュエータ間で均等に、または事前定義された比率で分配するように設計されています。 Raptor Supplies 幅広い油圧流量を提供します...続きを読む
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AFT100-250/250-B-650 | ¥54,174 | |
A | AFT100-510/510-B-650 | ¥55,749 |
GRESEN 油圧分流器、鋳鉄、長さ 5.51 インチ、幅 1.87 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PDC-12-50 | CT7GLH | ¥41,244 |
油圧フローディバイダーロータリーギア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FM-4R4.2S | AH4UVY | ¥190,950 |
油圧フローディバイダー
油圧分流器は、単一のポンプから来る流れを 2 つ以上のアクチュエータに均等に、または事前に定義された比率で分配します。 Raptor Supplies からの幅広い油圧分流器を提供しています。 チーフ & ハルデックス。 これらの回転歯車タイプの分流器は、2 つの平行動作を機械的ではなく油圧的に同期させるために使用されます。 これらは、最大 3000 PSI の動作圧力に耐えることができる永久成形鋳鉄構造と、内部の蓄積圧力を低減するための一体型差動リリーフバルブを備えています。 11 歯の硬化鋼歯車は最大 4500 RPM の速度で回転し、4500 PSI の外部液体圧力を供給します。 2.4 ~ 5、2.5 ~ 5、5 ~ 10、10 ~ 20 GPM の流量定格で利用できる幅広い油圧分流器からお選びください。
よくある質問
油圧分流器はどのように設置されますか?
- 各出口の流量要件を決定します。
- アプリケーションに適したタイプの分流器を選択してください。
- ポートの位置を合わせて、分流器を油圧システムにしっかりと取り付けます。
- 適切な継手とホースを使用して油圧ラインを接続します。
- 分流器をテストして流れが均等に分散されていることを確認し、必要に応じて調整します。
- 最適なパフォーマンスを得るために、分流器と油圧システムを定期的に監視および保守してください。
油圧システムに適した油圧分流器を選択するにはどうすればよいですか?
- 必要な流量を決定し、それに対応できる分配器を選択してください。
- コンセントの数が正しいディバイダーをお選びください。
- ディバイダーが油圧システムの最大動作圧力に耐えられることを確認してください。
- 精度が必要な場合は、より正確な分周器を選択してください。
- 耐久性があり、メンテナンスの手間がかからないディバイダーを選択してください。
- 他の油圧コンポーネントとの互換性を確認してください。
油圧分流器の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 損傷、漏れ、腐食がないか定期的に検査してください。
- サッと拭いて清潔に保ちましょう。
- きれいな作動油を確保し、フィルターを定期的に交換してください。
- 潤滑を点検し、維持してください。
詳細はこちら
- 締結工具付属品
- バッグとバッグアクセサリー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 土壌試験
- ネジ付きロッドとスタッド
- 手動エアコントロールバルブ
- ラミネートトリマ
- プランジャーポンプアクセサリー
- 水分テスター
- 油圧ウォーターポンプ
- MULTIFAN ケーシングファン
- SUPER-STRUT フレームチャンネル
- TB WOODS FHPQTBushedVベルトシーブ
- AMS ステンレス鋼ライナー
- SPEARS VALVES PVC 125PSIPIP加工フィッティング60度エルボ、ガスケットxガスケット
- BUSSMANN ヒューズ
- VESTIL ASTシリーズ アルミシートデッキプラットフォームトラック
- AMPCO METAL ブロンズロッド
- CONDOR 視認性の高いジャケットとコート
- EATON NGU形配線用遮断器