ヒートポンプ逆転バルブ
スライドヒートポンプ反転バルブ、コイル操作
Rancoスライドヒートポンプ逆転バルブは、冷媒の流れの方向を逆転させることにより、ヒートポンプシステムからの冷却と加熱を提供します。 これらは、ユニタリ、ウィンドウタイプ、およびスプリットシステムのアプリケーションに最適であり、高い展性と耐食性を実現するために密閉された真ちゅう製のハウジングを備えています。 これらのUL認定のスライドタイプ設計の機器は、4〜0 psigの範囲の圧力下で優れた動作を保証するために、690方向パイロットバルブを備えており、ソレノイドバルブまたはコイル(別売り)によって動作します。
Raptor Supplies Rancoも提供しています ヒートポンプソレノイドコイル ヒートポンプ反転バルブで使用します。
Rancoスライドヒートポンプ逆転バルブは、冷媒の流れの方向を逆転させることにより、ヒートポンプシステムからの冷却と加熱を提供します。 これらは、ユニタリ、ウィンドウタイプ、およびスプリットシステムのアプリケーションに最適であり、高い展性と耐食性を実現するために密閉された真ちゅう製のハウジングを備えています。 これらのUL認定のスライドタイプ設計の機器は、4〜0 psigの範囲の圧力下で優れた動作を保証するために、690方向パイロットバルブを備えており、ソレノイドバルブまたはコイル(別売り)によって動作します。
Raptor Supplies Rancoも提供しています ヒートポンプソレノイドコイル ヒートポンプ反転バルブで使用します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | V6-414080-170 | ¥50,152 | |
A | V6-412080-170 | ¥56,603 | |
A | V10-418140-170 | ¥84,808 | |
A | V10-414080-170 | ¥79,691 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 272612-032 | ¥94,962 | |
A | 238612-005 | ¥56,973 | |
A | 238710-006-D | ¥64,655 | |
A | Z614A-120/60 | ¥55,915 | |
A | 238810-132-D | ¥116,139 |
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 75D73070J | ¥35,177 | ||
A | 3RT2035-3AK60 | ¥65,775 |
ヒートポンプ反転バルブ3 / 8x5 / 8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
V2-410060-470 | AE3BFL | ¥39,108 |
4ウェイレブバルブ用コイル ブルー 277Vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LDK-510000-070 | CT9CCJ | ¥21,717 |
ヒートポンプ逆転バルブ
ランコ 4方向熱逆転バルブは、冷媒の方向の流れを逆転させることにより、ヒートポンプシステムからの加熱と冷却を提供します。 これらはヒートポンプアプリケーション用に設計されており、ウィンドウ、ユニタリ、およびスプリットシステムと互換性があります。 これらのソレノイド作動バルブはスライド設計になっています。