入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.37 " |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.06 " |
クランプアームの長さ | 0.85 " |
クランプアームスタイル | Uバーを開く |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 60度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.65 " |
保持力 | 150ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.39 " |
製品データシート | デスタコ-213-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 4.6 |
船の長さ(cm) | 4.14 |
船幅(cm) | 0.91 |
原産国 | US |
Destaco 213-UL 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 このフランジ付きベース水平クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑える薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプの U 字型バーは、ホールド バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 これにより、作業者はワークの大きさに合わせてトグルクランプを調整することができる。 オープンスタイルのUバーにより、現場でアームエクステンションを取り付けてさまざまな用途に対応できます。 この Destaco トグル クランプは、先端が平らなネオプレン スピンドルを備えており、作業中ずっとワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 Destaco 213-UL 水平ホールドダウン ロッキング クランプは炭素鋼構造を採用しており、強度と耐摩耗性を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぎます。 Destaco 213 シリーズ クランプ フラットクッションネオプレンと六角頭のステンレス鋼スピンドルのバリエーションで利用可能です Raptor Supplies.
A. はい、このフランジ付きベースのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベースも提供しています (デスタコ 213-UB & デスタコ 213-UB-L)水平ホールドダウンクランプ。
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。