入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.53×0.75インチ |
クランプアームの長さ | 1.42 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 60度 |
クランプアーム下の高さ | 0.65 " |
保持力 | 150ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.390 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.050 " |
製品データシート | デスタコ-213-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M5 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 8412882126464 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 213-U 手動押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 この押さえアクションクランプは、同じワークを繰り返し作業する必要がある用途に適しています。 U 字型のバーは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 この機能により、作業者はさまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整することができます。 クランプの設置と使用に必要なスペースを最小限に抑えた薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 このトグル クランプにはネオプレン スピンドルが付属しており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 スチール製なので強度が高く、重い荷重がかかっても曲がったり壊れたりしません。 このトグル クランプは、ステンレス鋼製のストレート ベース U バーとフランジ付きベース オープン バーのバリエーションでも提供されています。 Raptor Supplies.
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示しているだけです。 これは、作業者やオペレータに操作ハンドルがどこにあるのか、どこを掴めばよいのかを警告するために行われます。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A. はい、このフランジ付きベース U バーのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 213-UB)およびストレートベースオープンバー(デスタコ 213-U-BL)水平クランプも。 非常に研磨性の高い条件のために、ステンレス鋼が構築されました デスタコ 213-USS トグルクランプ 推奨されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。