ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ダイレクト ドライブ ダブル インレット フォワード カーブ ブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げを施したスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートを備えています。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 10.312、10.375、11.5 のオプションがあります。 Raptor Supplies.
Dayton ダイレクト ドライブ ダブル インレット フォワード カーブ ブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げを施したスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートを備えています。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 10.312、10.375、11.5 のオプションがあります。 Raptor Supplies.
ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
デイトン ダイレクトドライブ、ダブルインレット、フォワードカーブブロワーは、空調、暖房、換気用途に最適です。 これらは、最大 104 °F の周囲温度に耐えられる亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えており、トラブルのないサービスを提供するために強化されています。 これらのブロワーには、振動を最小限に抑えるための弾性パッドが組み込まれています。
詳細はこちら
- A / C冷凍
- 圧力および温度制御バルブ
- ドアロックとデッドボルト
- ルータ
- ブリアブルガス
- クイックコネクトエアカップリング
- エアソー
- モーションコントロールカップリング
- HVAC請負業者サービスキット
- ケーブル安全スプリング
- CHAINFLEX Can-Busケーブル
- ACCUFORM SIGNS ラベル、テキスト、記号
- WESTWARD インナーコアケーブル
- COOPER B-LINE B588シリーズXNUMX穴Uサポート
- KERN AND SOHN 315シリーズ鉗子
- BALDOR / DODGE グリッドとカバーのアセンブリ
- REGAL STI スパイラルフルートタップ、プラグ、ハイス、TiN
- GRAINGER PTFE耐薬品性および耐摩耗性シート
- SANITAIRE ブラシ
- CHICAGO PNEUMATIC ワッシャー