DAYTON ダイレクトドライブ ダブルインレットフォワードカーブブロワー
形式 | モデル | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NRC4 | 10-5/16 | 11.75 | 15 " | 15.25 " | 11.75 " | 9 1 / 2 " | 9.25 " | ¥41,431 | |
A | 5NRC3 | 10.375 | 9.187 | 15 " | 15.25 " | 9.187 " | 9 1 / 2 " | 6.5 " | ¥41,511 | |
A | 5NRC6 | 11.5 | 13 | 16-3 / 4」 | 17.5 " | 13 " | 10 5 / 8 " | 10.375 " | ¥47,897 | |
A | 5NRC5 | 11.5 | 10.625 | 16-3 / 4」 | 17.5 " | 10.625 " | 10 13 / 16 " | 8" | ¥49,412 |
ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ダイレクト ドライブ ダブル インレット フォワード カーブ ブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げを施したスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートを備えています。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 10.312、10.375、11.5 のオプションがあります。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気手袋
- カップとマグカップ
- 水と蒸気のボイラー
- 音声データコネクタ
- パーティクルカウンター
- ガス溶接装置
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 家具
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- FALLTECH コンクリートアンカー
- BESTAIR PRO エアクリーナー交換用フィルター
- WOODHEAD 130190シリーズスリップリング
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、1100〜1250VAC / 1300VAC
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、ガスケットxスピゴット
- EATON FDC シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、F フレーム
- MARTIN SPROCKET 14-1/2度削り出しギヤラック、直径16ピッチ
- BALDWIN FILTERS オイルフィルター
- TIMKEN UCFC 200 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、止めねじロック